絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
軸穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 35(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
外径(Φmm)
  • 20(2)
  • 70(2)
許容偏角(°)
  • 30(1)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 90(3)
  • 140(3)
90・140
許容伝達トルク(N・m)
  • 12(2)
  • 490(2)
12・490
種類
  • 標準タイプ(2)
  • 軸付タイプ(2)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 460
  • 230(8)
  • 280(6)
  • 290(6)
  • 380(9)
  • 410(6)
  • 430(6)
  • 480(6)
  • 500(6)
  • 560(6)
  • 600(11)
  • 640(6)
  • 720(6)
  • 730(6)
  • 950(6)
  • 1000(10)
  • 1100(8)
  • 1300(11)
  • 1400(5)
  • 1700(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.15タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])460寸法L(mm)90寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)28スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)20
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-35 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-35三好キカイ(旧:三好パイジョン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)2.78タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])460寸法L(mm)140寸法D(Φmm)70寸法l(mm)39寸法d(Φmm)35(H7)スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)490
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
48,900税込53,790
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
JIS-B1454.A型高精度コンパクト用
種類標準タイプ
自在継手