自在継手 :「自在」の検索結果

関連キーワード
434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 軸穴径d(Φmm)60(H7) 外径D(Φmm)120 全長L(mm)300 最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値) 許容トルク(N・m)2844 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 スプリングピン寸法(mm)13×120 タイプ耐蝕タイプBS型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)19.1 芯振れ(m/m)0.25 寸法Q(mm)84 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用 材質BC6 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ非磁耐蝕タイプBR型
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプミニチュアタイプM型
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプBS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.25 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 軸穴径d(Φmm)30(H7) 外径D(Φmm)60 全長L(mm)275 最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値) 許容トルク(N・m)282 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 スプリングピン寸法(mm)10×60 タイプ耐蝕タイプBSD型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)4.12 芯振れ(m/m)0.25 寸法F(mm)97 寸法I(mm)89 寸法Q(mm)56 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C 曲り角度最大30°まで
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質SUS304 曲り角度最大30°まで
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本 材質SCM435 曲り角度30°まで
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本 材質S45C 曲り角度60°まで
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
材質SCM415(総焼入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個 タイプ耐摩タイプHJD型
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本 材質S45C 曲り角度30°まで
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本 曲り角度60°まで
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C 種類軸付タイプ
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。
質量(g)6.5 寸法2-M:M3 寸法L(mm)24 寸法D(Φmm)8 寸法e(mm)3.5 寸法l(mm)7 寸法d(Φmm)(H8)3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類軸付タイプ
1個ほか
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型
JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
種類標準タイプ
1個ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ 材質SCM415 曲り角度30°まで
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
JIS-B1454CC型。総焼入れ耐摩用
種類軸付タイプ
1個ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
種類標準タイプ
1個ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ 材質SCM415 曲り角度最大60°まで
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-18
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])880 寸法L(mm)72 寸法D(Φmm)37 寸法l(mm)20 寸法d(Φmm)18(H7) スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)98
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-12
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1300 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)26 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)12(H7) スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)31
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-60
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)11.5 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])280 寸法L(mm)220 寸法D(Φmm)115 寸法l(mm)66 寸法d(Φmm)60(H7) スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)2157
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-35
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)2.78 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])460 寸法L(mm)140 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)35(H7) スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)490
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷