ヒンジ :「ちょうばん」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルク長蝶番
エコ商品
グリスレス仕様です。長蝶番型のトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 長さL(mm)300 幅W(mm)50 アズワン品番65-2016-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)88 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)40 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製スプリング蝶番
エコ商品
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)軸吊ガラス蝶番
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
用途家具・ショーケース用 付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 仕上クロムめっき 最大扉幅(mm)600
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製スプリング蝶番
エコ商品
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 質量(g)66 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライド丁番AS対応ブラケット
エコ商品
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス製キャッチ付平蝶番
エコ商品
キャッチ付なので扉(フタ)を開いた状態で保持でき、ステーが不要です。板厚が厚いため、強固な仕様になってます。
用途トランク、バイク便のBOX・制御BOXに。 トラスコ品番376-9887 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)105 幅(mm)40 全長(mm)105 高さ(mm)11 表面処理光沢バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
ライトグレー 質量(g)135 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉幅(mm)700以下 適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット LAMP(スガツネ) 動画あり
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
1セット
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
トラスコ品番223-9404 質量(g)16.8
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ピボット(軸吊)丁番型 質量(g)640 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)800
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 仕上シボ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)70 仕上サテンクロムめっき 幅W(mm)52.6 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ dΦ5.5穴 質量(g)50 適合扉質量(kg)8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ d5.5×10.5長円穴 質量(g)76 適合扉質量(kg)13
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ dΦ5.5穴 質量(g)78 適合扉質量(kg)13
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ d5.5×10.5長円穴 質量(g)49 適合扉質量(kg)8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型
エコ商品
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 種類特殊型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ dΦ5.5穴 質量(g)78 適合扉質量(kg)13
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ dΦ5.5穴 質量(g)50 適合扉質量(kg)8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
グレー 適合扉質量(kg)15~40 適合扉幅(mm)900以下 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき 種類その他 適合扉厚(mm)33以上
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ HG-TP型
エコ商品
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 仕上バレル研磨 幅W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕上シボ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)59 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g)60 種類平蝶番型 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト 仕上アルマイト処理 トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)19 種類平蝶番型 長さL(mm)50 幅W(mm)36 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HG-ITJ4080 調整式トルクヒンジ(170-029-802) LAMP(スガツネ) 動画あり
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番799-9046 幅(mm)43 厚さ(mm)23.5 全長(mm)80 質量(g)163 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m)4~8 ねじ穴数8 穴径(mm)4.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具 仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 長さL(mm)60 幅W(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 Nmの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様ヒンジ開き方向トルク発生タイプ トラスコ品番836-3195 材質亜鉛合金 質量(g)242 種類平蝶番型 長さL(mm)55 型番170-032969 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)60
1個
10,980 税込12,078
欠品中

抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)抜き差しトルクヒンジ
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 種類抜差し蝶番型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-TQJ100-B 調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ トラスコ品番836-3196 材質亜鉛合金 質量(g)242 種類平蝶番型 長さL(mm)55 型番170-032970 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HG-VH8-D3-WT バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 質量(g)14 種類平蝶番型 長さL(mm)50 幅W(mm)36 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
999 税込1,099
当日出荷

トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ) 動画あり
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 主材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)13 種類平蝶番型 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 長さL(mm)30 幅W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ブラック 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります