ヒンジ :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア 適合扉質量(kg)15~40 幅(mm)212 奥行(mm)35 高さ(mm)20 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16 材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂 材質(カバー)ABS樹脂 質量(g/セット)467 適合扉幅(mm)900
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
RoHS
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q) オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
RoHS
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番
RoHS
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕上シボ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)59 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパー
RoHS
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート 材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金 質量(g)750 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき 最大適合板厚(mm)40 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ
RoHS
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質鋼(SK) 種類スイベルヒンジ RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)5.1
1個
499 税込549
当日出荷

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J
RoHS
ジャバラ同士の連結に使用します。
材質シリコーンゴム(Q) オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ブラック 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
グレー 適合扉質量(kg)15~40 適合扉幅(mm)900以下 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき 種類その他 適合扉厚(mm)33以上
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類ピボットヒンジ 仕上(軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)34 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)34
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 長さL(mm)18 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-T70S30 2軸トルクヒンジ HG-T70S30 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番380-2183 質量(g)229 種類二軸型 使用温度範囲(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6] 中央部穴径(Φmm)12
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C
RoHS
中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
材質シリコーンゴム(Q) オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
RoHS
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具 仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 長さL(mm)60 幅W(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 主材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)13 種類平蝶番型 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g)60 種類平蝶番型 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト 仕上アルマイト処理 トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 Nmの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様ヒンジ開き方向トルク発生タイプ トラスコ品番836-3195 材質亜鉛合金 質量(g)242 種類平蝶番型 長さL(mm)55 型番170-032969 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)60
1個
10,980 税込12,078
欠品中

ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)89 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
RoHS
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質ステンレス鋼(SUS416) 種類インサート型 長さL(mm)26 幅W(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ
RoHS
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 長さL(mm)30 幅W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-TQJ100-B 調整式ワンウェイトルクヒンジ 閉じ方向トルク LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。トルクは0~10 N・mの間で調整できます。トルク調整部にキャップがついているため、意匠性に優れています。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様ヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ トラスコ品番836-3196 材質亜鉛合金 質量(g)242 種類平蝶番型 長さL(mm)55 型番170-032970 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

トルクヒンジHG-TA型 左用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TA型 左用
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃ 種別左用 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 動作範囲0~180° 材質(スプリングワッシャ)
1個
特価
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)21.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)欄間用トルクヒンジ
RoHS
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) 材質ステンレス鋼 質量(g)112 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
RoHS
平蝶番型のトルクヒンジです。
用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 長さL(mm)18 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)40 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング