10ページ目: ヒンジ

553件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーストップヒンジ(脱着型) 栃木屋フリーストップヒンジ(脱着型)栃木屋
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
取り付け・取り外しが容易に行えるフリーストップヒンジです。
用途住宅設備・ディスプレイ等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理可動ブラケット:SUS304/-,固定ブラケット(A):SUS304 /POM / 黒色,固定ブラケット(B):SUS304 /POM / 白色,ストッパー:SUS304/-
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。形に拘って開発されたヒンジに、フリーストップ機構の付加価値を付けました。 TH-170-1 は TH-84-3と、TH-170-2 は TH-84-2、TH-84D-2と取り付けの互換性があります。
用途各種試験装置・医療機器・工作機械等材質/処理固定ブラケット・可動ブラケット:PA/C3604 黒色,シャフト:SUS303/-,プラグ:POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ 抜差しヒンジ イマオコーポレーションエンプラ 抜差しヒンジイマオコーポレーション
1,397税込1,537
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)41使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大270
エンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
388税込427
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大215色(ピン)ブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)イマオコーポレーション
544税込598
1個
4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)11タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用使用温度範囲(℃)-20~80材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)材質(ピン)ポリアセタール色(本体)つや消しブラック色(カバー)ブラック旋回角度(°)最大200色(ピン)ブラック表面処理(カバー)光沢仕上げ
フラット トルク ヒンジ イマオコーポレーションフラット トルク ヒンジイマオコーポレーション
4,074税込4,481
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)表面処理(本体)黒色塗装
ロータリーダンパー LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパーLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
8日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバーテーブルの配線孔カバー材質ポリアセタール(POM)ナチュラル質量(g)2.5種類軸型長さL(mm)40幅W(mm)8.5アズワン品番64-6796-80RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金質量(g)66種類スプリング丁番仕上アルマイト処理本体長さ(mm)65羽根厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)55
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン材質ステンレス鋼(SUS304)形状ピボット(軸吊)丁番型質量(g)640対応ガラス板厚(mm)8、10、12最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)800
角度切替機能付クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)角度切替機能付クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途環境試験機器、理化学機器等材質ポリアセタール(POM)質量(g)115種類平蝶番型付加機能クリックRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM20T型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM20T型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本種類特殊型長さL(mm)65幅W(mm)51.4RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9S型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9S型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)43幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9U型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9U型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型 LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)38種類特殊型長さL(mm)59幅W(mm)32開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(外側付け)  HG-PA180-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA180-9型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
質量(g)770アズワン品番64-8550-19RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160種類裏蝶番・隠し丁番型長さL(mm)70仕上サテンクロムめっき幅W(mm)52.6開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TC45H型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TC45H型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)60種類特殊形状長さL(mm)16仕上光沢バレル研磨幅W(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応中央部穴径(Φmm)6.5
トルク長蝶番 LAMP(スガツネ工業)トルク長蝶番LAMP(スガツネ工業)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
グリスレス仕様です。長蝶番型のトルクヒンジです。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型長さL(mm)300幅W(mm)50アズワン品番65-2016-65RoHS指令(10物質対応)対応
平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型 LAMP(スガツネ工業)平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃材質亜鉛合金質量(g)165種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)ラプコン 隠しドアダンパーLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)130種類平蝶番型長さL(mm)85幅W(mm)60開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなどSJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)30種類ボールジョイント型RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)62種類インサート型長さL(mm)60.2幅W(mm)60.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジLAMP(スガツネ工業)
669税込736
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼質量(g)10種類軸型長さL(mm)37仕上素地幅W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
HG-JHM14型裏面付用受座 LAMP(スガツネ工業)HG-JHM14型裏面付用受座LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1セット
16日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。取付穴はルーターで容易に加工できます。別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
材質PBT樹脂ガラス強化種類関連部品仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付 ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)レバー付 ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ長さL(mm)35.5最大適合板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9-U型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)31種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレストルクヒンジジョー・プリンス竹下
908税込999
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器長さ(mm)48
ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)51寸法L(mm)52寸法d(Φmm)14寸法d2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12285
トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下トルクヒンジジョー・プリンス竹下
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から102日以内出荷
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。
用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下トルクヒンジジョー・プリンス竹下
1,269税込1,396
1個
6日以内出荷
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。長さ(mm)30仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)48トルク(N・m)【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・mRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下トルクヒンジジョー・プリンス竹下
1,689税込1,858
1個
6日以内出荷から102日以内出荷
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。長さ(mm)60仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ