13ページ目: ヒンジ

553件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Black)TAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12726
ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)TAKIGEN(タキゲン)
562税込618
1個
4日以内出荷
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
オートヒンジ TAKIGEN(タキゲン)オートヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
4日以内出荷
内蔵された圧縮スプリングにより、蓋の重量を軽減します。 取付け後でも調整ねじにより回転トルクの調節が可能です。
用途各種重量天蓋用材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(カバー)ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード13117
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)TAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
267税込294
1個
当日出荷
質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
2管丸ヒンジピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)2管丸ヒンジピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)
430税込473
1個
4日以内出荷
質量(g)197寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)寸法L1(mm)106材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)10寸法L4(mm)113材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)16表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10231
3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)
256税込282
1個
7日以内出荷
質量(g)60材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10230
3管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)3管丸ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)
303税込333
1個
4日以内出荷
質量(g)90材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10229
カラー(L15×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)カラー(L15×Φ12×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)
65税込72
1個
6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)11寸法L(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11580
カラー(L30×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)カラー(L30×Φ12×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)
78税込86
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)22寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11571
カラー(L52×Φ18×Φ10用穴) TAKIGEN(タキゲン)カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)
183税込201
1個
6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード11560
スイベルトルクヒンジ(170-029-731) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ(170-029-731)LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス(SUS430)トラスコ品番799-9135質量(g)575種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)7穴径(mm)75.0
スイベルトルクヒンジ(170-029-730) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ(170-029-730)LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス(SUS430)トラスコ品番799-9101質量(g)545種類スイベルヒンジ外形(mm)128仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)5穴径(mm)75.0
ドアダンパー埋込式 LILIEL(リリエル)ドアダンパー埋込式LILIEL(リリエル)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
屋内専用品です。 スピード調整機能:調節ねじにより、クローズスピードを簡単に調節できます。
ブラウン材質SPCC/ZDC、樹脂
点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ) ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(上枠キャップタイプ)ジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
7日以内出荷
上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)+ステンレス質量(g)105仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
重量用軸吊ヒンジ SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジSYS(シブタニ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
材質ABS樹脂ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
引戸エアダンパー用受座 LAMP(スガツネ工業)引戸エアダンパー用受座LAMP(スガツネ工業)
67税込74
1個
翌々日出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付きLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂仕様使用温度:0 ℃~40 ℃幅(mm)32厚さ(mm)4全長(mm)43取付側面質量(g)29種類特殊型トルク(N・m)5.4~8.6/ペアねじ穴数6開き角度(度)105穴径(mm)3.5
ダンパーヒンジ HG-JH14-50 LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JH14-50LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ)LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)種類スイベルヒンジ穴径(Φmm)(中央部)50仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨中央部穴径(Φmm)50
樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D LAMP(スガツネ工業)樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135DLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。
材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアーRoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ) ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)ジョー・プリンス竹下
799税込879
1個
6日以内出荷
ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+一般構造用厚延鋼材(SS400)質量(g)131仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型)栃木屋(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途小型蓋・表示板等材質(ケース)SUS316、(シャフト、ブッシュナット、ブラケット、スプリング)SUS304、(スプリング)SWP、(Oリング)NBR使用温度範囲(℃)-20~+80使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態設定トルク(Nm)0.34±0.05、3.5kgf・cm±0.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-N1シリーズ不二ラテックス
529税込582
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ヒンジダンパー FHD-A1シリーズ 不二ラテックスヒンジダンパー FHD-A1シリーズ不二ラテックス(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ不二ラテックス
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
最大使用トルク(N・m)10
自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型 LAMP(スガツネ工業)自閉式ピボットヒンジ HG-PV60AC型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自閉する機能を兼ね備えた抜き差しピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼質量(g)38種類ピボットヒンジ仕上素地本体長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2
ヒンジピン 203-0702型 LAMP(スガツネ工業)ヒンジピン 203-0702型LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
抜き差しヒンジ用のポリアセタール製ヒンジピンです。抜け止めフック付なのでヒンジの下側からも取り付けられます。
材質ポリアセタール樹脂(デルリン)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヒンジ 241-9001 LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 241-9001LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地材質質量(g)71種類ピボットヒンジ材質(軸)鋼/有色クロメート処理仕上素地本体長さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TI200-1444型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI200-1444型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60 %です。質量(g)45種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TI200-1417型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI200-1417型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
1万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。
用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼仕様インサート取付仕様質量(g)21種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TI100-1523型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1523型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック仕様インサート取付仕様質量(g)18種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ TI100-1018型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1018型LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質ガラス繊維強化ポリアミド仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ブラック質量(g)5種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)29.2開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHK型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)86使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHB型LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)34種類特殊形状使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)57.1仕上素地開き角度(度)360
トルクヒンジ 72-1-4148(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ 72-1-4148(スタッドボルト付)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理ブラック質量(g)72材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ 72-1-4147(スタッドボルト付) LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ 72-1-4147(スタッドボルト付)LAMP(スガツネ工業)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理シルバー質量(g)72材質(軸)ポリアセタール/ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22B1LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転材質亜鉛合金素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒンジ