6ページ目: ドアキャッチ

372件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンマグネット受座 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネット受座LAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
当日出荷
樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ シブタニマグネットキャッチシブタニ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズが多く幅広い用途に対応可能です。
用途機械など材質マグネット:フェライト(異方性),ケース:亜鉛ダイキャスト(ZDC),受け:スチール(SPCC)仕上ケース:ニッケルメッキ,受け:有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ シブタニボールキャッチシブタニ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
振動機器に適しています。
用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドアコネクター TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクターTAKIGEN(タキゲン)
4,239税込4,663
1個
4日以内出荷
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電材質ポリカーボネート(PC)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)30以下接点容量DC24V5A以下圧着端子1.25S付タキゲンコード50127
ステンレス ドアキャッチ受金具 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドアキャッチ受金具TAKIGEN(タキゲン)
787税込866
1個
4日以内出荷
振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22043
スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付) TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,103税込2,313
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)
用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23546
スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付) TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)TAKIGEN(タキゲン)
4,987税込5,486
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ ステンレス製小型錠前を装備しました。 自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23027
アジャストマグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)アジャストマグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
289税込318
1個
当日出荷
磁石が5mm範囲で調整できます。
用途キャビネット吸着力(N)30±5材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20材質(ケース)ポリプロピレン(PP)表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード23291
ボックスローラーキャッチ 栃木屋ボックスローラーキャッチ栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
用途計測機器・工作機械・家具等材質SPCC、SW、SWRCH、SUM質量(g)21.6部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)キャッチ(平付型) 栃木屋ジュラコン(R)キャッチ(平付型)栃木屋
68税込75
1個
当日出荷
樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途樹脂特性をいかした簡易キャッチです。材質PA、POM質量(g)1.8部品名称キーパー、キャッチ表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型LAMP(スガツネ工業)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウムグレー推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ 下西製作所マグネットキャッチ下西製作所
219税込241
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。吸着力(N)約30×2付属品受け板幅(mm)18.5(27.5)高さ(mm)18質量(g)23全長(m)62取付ピッチ(mm)51
クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付 LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JMS45WT 首振機能付LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム高さ(mm)19材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)26種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト使用環境防錆吸着力(N[kgf])29.4(3)推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製 キャッチクリップ SCC-30LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。小型のためスペースが無い箇所に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)14.3許容荷重(N)200材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
マグネットキャッチワンタッチ TRUSCOマグネットキャッチワンタッチTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
吸着力(N)40仕様ワンタッチ埋め込み型トラスコ品番300-5437全長(mm)40材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)13材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッド付)ジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
190税込209
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンマグネットキャッチ受座 SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチ受座SUGICO(スギコ)
259税込285
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2関連資料寸法図(0.04MB)モデルMC-JM49
マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
409税込450
1個
翌々日出荷
取付にはネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。 3種類の板厚に適応します。
材質合成樹脂サイズ(mm)65×10×H11.5関連資料寸法図(0.07MB)
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)45×17×H5.6関連資料寸法図(0.05MB)モデルMC-JM-45WT
クリーンマグネットキャッチ SUGICO(スギコ)クリーンマグネットキャッチSUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行/垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリアセタール推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)63×19×H14関連資料寸法図(0.05MB)
平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)平行極薄型マグネットキャッチSUGICO(スギコ)
729税込802
1個
翌々日出荷
厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2関連資料寸法図(0.06MB)表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ) 下西技研工業IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)下西技研工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています・耐薬品性に優れています・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています・開閉10万回を保証・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ストロングボールキャッチLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)168仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地引張強度(N)8~82推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)8~ 77
耐熱プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)耐熱プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
729税込802特価
1個
当日出荷
耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)ストローク(mm)40材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂質量(g)40種類プッシュ型取付け方法面付タイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-6788-52RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)117.6
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
4日以内出荷
MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。
材質ポリアセタール(POM)質量(g)16種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)63取付け方法埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型保持力(N)98材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)5.3種類標準タイプ長さL(mm)26付加機能ワンタッチ取付幅W(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ステンレス) シブタニボールキャッチ(ステンレス)シブタニ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Uキャッチ ジョー・プリンス竹下Uキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
39税込43
1個
6日以内出荷
小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M2.5木ネジ×4本材質ポリエチレン(PE)質量(g)5仕上白色コード1064050600分野設備・機械
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
249税込274
1個
当日出荷
取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)14材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)22ケース色ブラウン材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20363
ステンレス プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチTAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチ(鍵なし)TAKIGEN(タキゲン)
2,306税込2,537
1個
当日出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21530
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)TAKIGEN(タキゲン)
3,374税込3,711
1個
6日以内出荷
リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。
用途バス・トラックのリッド・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21529
アジャストクリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)アジャストクリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
620税込682
1個
4日以内出荷
マグネットを硬質塩化ビニルで密閉したマグネットキャッチです。 耐薬品性に優れています。 受板も硬質塩化ビニルで被い、クリーン度と耐薬品性を高めました。 取付けピッチが、26~36mmまで、1mm間隔で調整できます。
用途クリーンルーム、半導体・液晶関連洗浄装置材質マグネット/ネオジウム、ケース/硬質塩化ビニル樹脂(PVC)、受板/ステンレス鋼板(SUS430)アイボリー吸着力(N)A面/4、B面/7タキゲンコード24273
引戸用ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン)引戸用ドアキャッチTAKIGEN(タキゲン)
3,037税込3,341
1個
6日以内出荷
引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用)材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理タキゲンコード21514
スプリングキャッチ(本体L1=75) TAKIGEN(タキゲン)スプリングキャッチ(本体L1=75)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,710税込1,881
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L1(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)15寸法b(mm)6.5寸法L3(mm)18.5寸法L4(mm)31寸法H1(mm)20寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)10.2寸法H2(mm)14.5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)50寸法P3(mm)21寸法W1(mm)43寸法W2(mm)50寸法H3(mm)21寸法da(mm)10寸法d3(Φmm)5.4寸法d4(Φmm)10表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22041
ドアキャッチ用受金具 TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチ用受金具TAKIGEN(タキゲン)
516税込568
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プッシュインキャッチ本体 TAKIGEN(タキゲン)プッシュインキャッチ本体TAKIGEN(タキゲン)
171税込188
1個
4日以内出荷
埋込み式なので、表面からの出っぱりが少なくてすみます。 ワンタッチで装着できます。
用途鋼製キャビネットの蓋止め吸着力(N)19材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)タキゲンコード22251

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ