絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(127)
- 栃木屋(47)
- ジョー・プリンス竹下(31)
- TRUSCO(19)
- SUGICO(スギコ)(16)
- シブタニ(15)
- 下西製作所(6)
- 水本機械製作所(5)
- ノーブランド(4)
- ニッサチェイン(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 下西技研工業(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト

マグネットキャッチ MC200型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ(キーパー付)
栃木屋(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥71~税込¥78~1セット当日出荷メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など材質(本体)ポリアセタール(POM)種類ローラー型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(防錆仕様)
栃木屋(12件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。用途厨房機器・医療機器等質量(g)14.4吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ アルミ製・横型
TRUSCO(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。全長(mm)43色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)18材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ吸着力(N)78.4仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
マグネットキャッチ バネ入り
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。付属品受座高さ(mm)15.3材質(本体)アルミ合金種類標準タイプ仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼材質(受座)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(丸型・ワンタッチオープンキャッチタイプ)
シブタニ(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷押し込むことでマグネットが突出するタイプです。用途機械など製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)埋込キャッチ
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16トラスコ品番254-0851色乳白色材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3.5種類クリップ型吸着力(N)17取付け方法埋込タイプ引張強度N(kgf)22.5(2.3)押込力N(kgf)19.6(2.0)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミド色(本体)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO(7件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)12吸着力(N)20材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
小型強力マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13仕様本体・受座・ねじ材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)
LAMP(スガツネ工業)¥47~税込¥52~1個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。材質ポリアセタール(POM)
ステンレスローラーキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷厚み2.6 mmの極薄型サイズです。高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボックスローラーキャッチ
栃木屋(5件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。用途計測機器・工作機械・家具等仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2)質量(g)13.2材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色RoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)
LAMP(スガツネ工業)¥47~税込¥52~1個当日出荷キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。材質(本体)ポリアセタール(POM)
マグネットキャッチ ナイロン製・横型
TRUSCO(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。全長(mm)37材質(本体)樹脂(PA)質量(g)14吸着力(N)30材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
ラバーコーティングマグネット(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下¥649~税込¥714~1個5日以内出荷・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥454~税込¥499~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
丸型マグネットキャッチ
栃木屋¥109~税込¥120~1個当日出荷スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用マグネットキャッチ受金具
栃木屋(2件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ R325型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
小型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。高さ(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)34吸着力(N)44.1仕上ニッケルめっき幅W(mm)13.5アズワン品番64-8608-06RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
マグネットキャッチPP樹脂製
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。厚さ(mm)16全長(mm)60材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)23吸着力(N)50取付ピッチ(mm)52材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
薄型マグネットキャッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。用途計測機器・OA機器・家具・家電等材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)3.3使用温度範囲(℃)0~+60吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ