絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(22)
  • ノルトロックジャパン(10)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノルトロックワッシャー(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 由良産商(1)
  • ケミカルスクリュー(1)
内径(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 6.5(3)
  • 7.2(2)
  • 8.7(8)
  • 10.3(4)
  • 10.7(8)
  • 11(1)
  • 11.4(3)
  • 12(1)
  • 13(8)
  • 13.5(1)
  • 16(1)
種類
種類
エイトロックワッシャー(4)
種類
ノルトロックワッシャー(4)
種類
ロゼットワッシャー(2)
種類
皿ばね座金(1)
ねじの呼び
  • 12mm(8)
  • 14mm(4)
  • M4(2)
  • M6(1)
  • M8(5)
  • M10(6)
  • M11(1)
  • M12(13)
  • その他(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS303(1)
  • SUS304(4)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • 鉄すべて(20)
  • S45C(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
外径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 12(2)
  • 13(9)
  • 13.5(8)
  • 15(2)
  • 16.5(1)
  • 16.6(8)
  • 18.5(4)
  • 19(2)
  • 19.5(4)
  • 21(4)
  • 21.0(1)
  • 22(1)
  • 24(20)
  • 28(5)
4.5・12・13・13.5・15・16.5・16.6・18.5・19・19.5・21・21.0・22・24・28
厚さ(mm)
  • 2.5
  • 0.2(14)
  • 0.29(15)
  • 0.3(26)
  • 0.5(57)
  • 0.8(75)
  • 1(72)
  • 1.2(69)
  • 1.5(44)
  • 1.6(75)
  • 1.8(41)
  • 2(64)
  • 2.2(28)
  • 2.3(23)
  • 3(57)
  • 3.2(46)
  • 3.4(23)
  • 4(25)
  • 4.5(15)
  • 5(17)
表面処理
  • その他(2)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(9)
  • ドブメッキ(1)
  • バレル研磨(1)
  • パーカー(1)
  • 焼付塗装(2)
  • 生地/未処理(5)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
その他・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・バレル研磨・パーカー・焼付塗装・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.5(2)
6.5(3)
7.2(2)
8.7(8)
10.3(4)
10.7(8)
11.4(3)
13(8)
13.5(1)
16(1)
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
699税込769
1パック(4組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
67税込74
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ステンレス 座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 座金TAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(30個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
149税込164
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ワッシャー ケミカルスクリューワッシャーケミカルスクリュー
13,980税込15,378
1袋(500個)
翌々日出荷
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズノルトロックワッシャー
199税込219
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCOロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(5個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
GT-ワッシャー(SH)(鉄/生地) 大阪魂GT-ワッシャー(SH)(鉄/生地)大阪魂
499税込549特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
21,980税込24,178
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品) 大阪魂エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類エイトロックワッシャー表面処理ジオメット
GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地) 大阪魂GT-ワッシャー(LH)(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)
翌々日出荷
材質表面処理生地
W2008コガタA200HV 大阪魂W2008コガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌々日出荷
ワッシャー (クロムフリー) ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)ノルトロックジャパン
139税込153
1組
翌日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
W2008(並形A(300HV(S45C/生地) 大阪魂W2008(並形A(300HV(S45C/生地)大阪魂
469税込516
1パック(16個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
419税込461
1パック(16個)
翌々日出荷
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
8.7x13.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個) エスコ8.7x13.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)エスコ
1,740税込1,914
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-5
エイトロックワッシャー (ステンレス)(パック品) 大阪魂エイトロックワッシャー (ステンレス)(パック品)大阪魂
499税込549特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類エイトロックワッシャー
ドブ W2008ナミガタA200HV 大阪魂ドブ W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(35個)
翌々日出荷
ジオメット ステン8ロックW 大阪魂ジオメット ステン8ロックW大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA300HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
W2008ナミガタA300HV 大阪魂W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
ユニクロ W2008ナミガタA200HV 大阪魂ユニクロ W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(52個)
翌々日出荷
パーカー W2008ナミガタA200HV 大阪魂パーカー W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
ステンW2008ナミA200HV 大阪魂ステンW2008ナミA200HV大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
ユニクロ W2008ナミガタA300HV 大阪魂ユニクロ W2008ナミガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
3カ-W W2008ナミガタA200HV 大阪魂3カ-W W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷
W2008ナミガタA200HV 大阪魂W2008ナミガタA200HV大阪魂
667税込734
1袋(56個)ほか
翌々日出荷
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
3,500税込3,850
1パック(20枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
2,998税込3,298
1パック(10枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)外径D(Φmm)21表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)厚さT(mm)1組:2.5熱処理完全焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
3,500税込3,850
1パック(20枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
2,798税込3,078
1パック(10枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー デルタプロテクト NL10(200枚入)ノルトロックジャパン
15,980税込17,578
1箱(200枚)
当日出荷
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2830材質鉄、表面処理:デルタプロテクト厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-50度~200度内径(Φmm)10.7呼び径M10外径(Φmm)16.6表面処理デルタプロテクト強度(g)対応ボルト:12.9までRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)由良産商
999税込1,099
1パック(4個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
W2008(並形A(300HV(S45C/パーカー(黒染め)) 大阪魂W2008(並形A(300HV(S45C/パーカー(黒染め))大阪魂
11,980税込13,178
1箱(300個)
翌々日出荷
材質S45C表面処理パーカー(黒染め)
ワッシャー(ISO(ステンレス/ダクロ) 大阪魂ワッシャー(ISO(ステンレス/ダクロ)大阪魂
509税込560
1パック(7個)
翌々日出荷
表面処理ダクロ
ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地) 大阪魂ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)大阪魂
399税込439
1パック(3個)
翌々日出荷
表面処理生地(または標準)
13.0x19.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個) エスコ13.0x19.5x2.5mm ゆるみ止ワッシャー(10個)エスコ
2,960税込3,256
1袋(10個)
翌日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)19.5厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949WN-7

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他ワッシャー