ヘルスケア :「温度測定器 非接触」の検索結果
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa
付属品取扱説明書(保証書付き)
測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃
表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)
測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
電池寿命約3000回測定可能
保管温度範囲(℃)-20~55
アズワン品番64-9699-34
メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)
使用環境湿度(%)85以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
測定部位額、腋下(換算)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額
測定距離3~5cm
測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃
測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)
操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)
表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)
電池寿命約2000回測定可能
オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。
メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149
質量(g)114(電池含まず)
使用環境温度(℃)10~40
使用環境湿度(%)15~85
保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa
一般的名称皮膚赤外線体温計
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
仕様測定換算部位:腋下
アズワン品番64-6434-46
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。