絞り込み
医薬品医療機器等法
- 家庭用管理医療機器(4)
- 管理医療機器(家庭用電気治療器)(1)
ブランド
- 日東工器
- パール(PEARL)(325)
- DANNO(ダンノ)(217)
- 貝印(128)
- タニタ(106)
- ピップ(94)
- フレーバーライフ(94)
- ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](94)
- D&M(86)
- オムロンヘルスケア(82)
- アルケア(79)
- アルインコ(77)
- I.L.K(池田レンズ工業)(77)
- セルヴァン(76)
- 秦運動具工業 (HATAS)(72)
- 三進興産(67)
- アズワン(66)
- ケンツメディコ(65)
- ハート光学(61)
- SIGMAX(シグマックス)(60)
- ブランドをもっと見る

ドクターメドマー ショートブーツセット
日東工器¥128,800税込¥141,6801式4日以内出荷から12日以内出荷空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品
日東工器¥940~税込¥1,034~1組(2個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ドクターメドマー(ブーツセット)
日東工器¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷から12日以内出荷空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。種類ブーツセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器松吉医科器械コード24-9136-00医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
エアマッサージ器 ドクターメドマーR DM-4Sシリーズ
日東工器¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース質量(kg)本体/4.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)34/29(待機中:4/4)機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)定格時間(分)30タイマー設定10分、20分、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)一般的名称家庭用エアマッサージ器医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
フィジカルメドマー
日東工器¥319,800税込¥351,7801個5日以内出荷もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本種別ブーツMセット質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)アズワン品番8-7392-21タイマー1~30分圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器









![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100894-220228-02.jpg)







![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100928-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100912-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100903-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100885-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100876-220228-02.jpg)
![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41100867-220228-02.jpg)