ヘルスケア :「エクササイズクッション」の検索結果
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質PVC
寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330
色グレー
材質(本体)PVC
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)0~40
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
仕様強化・効果のある部位:バランス・足裏
付属品空気入れ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約950
寸法(Φ×mm)約330×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
着るだけで体幹サポート。医学博士、勝野浩先生監修。腰痛・肩こり・猫背の予防。下腹・腰骨を引き締めて腰への負担を軽減。履くタイプのクロスベルトで骨盤安定!さらにサイドベルトでしっかり固定。腰を支える4本の背面ボーン。ムレにくいパワーメッシュ素材。薄いからアウターにもひびき難く、いつものパンツも履ける。Xに重なったクロスパワーネットが腹圧を上げ、正しい姿勢に導く事で体幹を強化。巻き付けタイプと違い履いてしっかり固定するのでズレにくく、トイレで外す必要もありません
用途骨盤ベルトとして。腰痛、猫背、肩こり改善に。骨盤矯正/骨盤ベルト/腰/体幹/勝野式/肩コリ/肩こり/猫背/レディース/腰痛ベルト
材質ナイロン、ポリウレタン
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ
材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)500
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約100
寸法(Φmm)約65
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg。
市販のクッションカバー(45×45cm)を装着できる、安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むスクエア型バランスクッションです。
セット内容バランスクッション、ハンドポンプ
材質バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP/鉄(亜鉛メッキ)
色グレー
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×40×8
アズワン品番65-1710-35
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。