ヘルスケア :「カロリー測定」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー メモリー14日間 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く) 電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個) 表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前 電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサー データメモリ7日分(週間累計は4週間分) 仕様ISO9001対象 付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ 材質ABS 質量(g)32(電池含む) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5 最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オムロンヘルスケア歩数計 HJ-325
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間 測定項目歩数 本体質量(g)23 機能ポケットIN、時計、マイベスト3 使用電池CR2032 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定 測定項目歩数、距離 機能歩数表示、距離表示、時刻表示 使用電池CR2032×1個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質ABS樹脂 表示液晶5桁表示 99999歩 精度(歩数)±3% 質量(g)約22(電池を含む) 使用電池LR43×1個 電池寿命約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー 付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個) 材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 測定範囲0~99999歩 材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 質量(g)28(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 文字高(mm)219 表示項目歩数 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
検出方式3Dセンサー メモリー14日間 仕様ISO9001対象 付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13 測定範囲1~99999999歩 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)30(電池含む・ストラップ除く) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、累計歩数、累計日数 保証期間1年 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5 最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3次元加速度センサー検出方式。99,999歩まで測定。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ付き。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)18(電池含む) 検出方式3次元加速度センサー 精度(歩数)±5%以内(振動試験機による) 使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属) 表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、距離:0.01~999,99km、歩幅設定:30cm~180cm(1cm単位で設定)、カロリー:0.1~9999,9kcal、体重設定:20kg~160kg(1kg単位で設定)、時計表示:12・24時間表示切替(平均月差±30秒) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)2.75×6.8×0.9
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

オムロンヘルスケア活動量計 カロリスキャン
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。 さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。 4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。 目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。 また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。 目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。
付属品お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き) 幅(mm)33 高さ(mm)78 奥行(mm)12 電源リチウム電池CR2032×1個 本体質量(g)約28(電池含む)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通話機能搭載により、ウォッチの内臓スピーカーを通して音声を聞いたり、内臓マイクを通して通話するなど、ウオッチから電話の発信・受信が行えます。従来のスマートウォッチ機能も、20種類のスポーツに対応した消費カロリー計算や、血中酸素測定、睡眠測定の他、計算機など充実した機能をフルタッチスクリーン+サイドボタンにより瞬時に呼び出すことができます。
仕様●サイズ:W40×H44×D10mm●重量:44g●電話通知通話、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ、座りがち注意、血中酸素測定●防水性能:IP67
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り子式センサー。99,999歩まで測定。見やすいLED表示。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。オートパワーオフ機能。(10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示)。クリップ式。
質量(g)24(電池含む) 検出方式振り子式センサー 精度(歩数)±5%以内(振動試験機による) 使用電池LR44 × 1個(モニタ用電池付属) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも使える縄跳び。 室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。 室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。 消費カロリーが分かる。 跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位) 付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム 寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26 グリーン 測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回 材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 保証期間1年 電池寿命約3年(1日10分使用にて) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26 カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります