ヘルスケア :「サクロライトdx」の検索結果
動きを妨げない幅狭設計。背部素材の伸長率を変え、フィット性を向上しています。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと2本のアルミステーが腰部を的確にサポートします。
吸汗性・発散性に優れた素材を採用し、快適な装着感を実現。
背部素材の伸長性を各位置で変化させることにより、フィット性を高めています。
背部の硬質メッシュ素材を腰の形状に合わせて立体的に裁断。ズレや違和感がなく、腰を的確にホールドします。
腰のラインに合わせてS字に湾曲させたステーを採用。腰にぴったりフィットし、しっかりとした装着感が得られます。
硬質なメッシュ素材と伸縮性に優れたメッシュ素材を使い分けて、最適なサポート力を発揮。抜群の通気性を備えた2種類のメッシュ素材はムレを解消し、快適にお使いいただけます。
腰のサポート力を高める補助ベルトは、扱いやすい”ユニバーサルタイプ”。外しても端が本体と連結されているので、体をひねることなく着脱できます。
タイプメッシュタイプ、ミドルサポート
フィット性を向上させる腹部の2分割構造により、容易な腹圧調節が可能です。
腹圧上昇を促進する補助ベルトと4本のアルミステーが腰部をしっかりとサポートします。
背部素材に、優れた通気性を提供するスパンラッセル生地を採用しています。
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
硬質・伸縮メッシュ素材の組み合わせで通気性を保ちながら、背面立体構造で支持力強化。
目が粗く通気性の高いメッシュ素材を腹部、背部に採用。
弾力性の高い2本のソフトプラスチックステーが腰部を的確にサポートします。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
伸縮性の高い背部素材の幅広設計で腰部全体を包み込み、腰椎をサポートします。
2本のミディアムプラスチックステーが腰部をサポートしながら体の動きに追従します。
厚みのある腹部素材が的確な腹部圧迫を実現します。
腹圧上昇を促進する60mm幅補助ベルト付。
立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。
(固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。
全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。
色白
材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ
適合部位腰
薄くかさばらないため、服の下に装着しても目立ちません。
背部には2本のS字軽量ステーを採用。2種類のメッシュ素材使用で通気性が向上。
オールラウンドに使用可能なタイプです。
2本のS字軽量ステーと圧迫力を調節できる補助ベルトで、腰部をサポート。
汎用性が高く、体の大きさに合わせて7サイズから選べます。
腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。
タイプ男女兼用
適合部位腰用
性別男女兼用
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
胴回りの大きい人・身体の大きい人でも、腰の曲げ伸ばしの時のつらさに、腰椎から骨盤にかけて、より強度に幅広くしっかりサポート!!
トラスコ品番836-1958
サイズ3L
適合部位腰用
胴囲(cm)110~130
性別男女兼用
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
医師の監修により保護しながら快適に活動が出来るよう人間工学や先端医療技術と経験から開発されたサポーターです。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現しました。Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護します。
用途腰痛予防サポーター。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、PCボーン
適合部位腰用
RoHS指令(10物質対応)対応
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。骨盤を補強する効果があります。下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用アウター、インナー兼用立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用として
色ブラック
材質ナイロンメッシュ、生ゴム
適合部位腰部
性別男性用
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。