ヘルスケア :「タイマー付き腕時計」の検索結果
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート
質量(g)約15(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内
表示液晶5桁デジタル表示
使用電池CR2032
表示内容歩数:0~99999歩
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能
メモリー30日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)
電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用
メモリー7日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)
使用電池CR2032
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。