ヘルスケア :「タニタサイズ」の検索結果
筋力アップや全身のストレッチができるゴム製のエキスパンダー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)TPE
材質TPE
使用温度範囲(℃)0~35
付属品取扱説明書
色グリーン
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質PVC
寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330
色グレー
材質(本体)PVC
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)0~40
耐荷重(kg)100
本体質量(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
いつでもどこでも使える縄跳び。
室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。
室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。
消費カロリーが分かる。
跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。
仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)
付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個
材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム
寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26
色グリーン
測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回
材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム
質量(g)約81
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
保証期間1年
電池寿命約3年(1日10分使用にて)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26
カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)PVC、鉄
材質PVC、鉄
使用温度範囲(℃)0~40
付属品取扱説明書
保証期間6ヶ月
からだの位置が確認できるライン入り。
手足を置くポイントが確認できるラインとマーク入っているのでヨガのポージングなどに便利。
運動方法がわかるエクササイズメニュー付き。伸びにくく、滑りにくい。
マットの素材は滑りにくく匂いの少ないTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。
伸びを防止する加工をしているので、体重がかかるポーズでもマットがずれたりせずに快適なトレーニングを行えます。
裏面は滑り止め効果がある模様を取り入れています。
PVC(ポリ塩化ビニル)などの素材に比べ軽量なので、持ち運びにも便利です。
水洗いが可能です。
付属品取扱説明書
材質TPE
寸法(mm)幅610×高さ6×奥行1740
色グリーン
材質(本体)TPE
質量(g)約1200
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×6×1740
保証期間6ヶ月
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅610×高さ6×奥行1740
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質EVA、ABS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)100
手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。
材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
伸縮バンドで、運動不足解消。簡単エクササイズ。
ストレッチバンドに14種類のエクササイズをプリントしていますので、すぐ確認できお手軽に始められます。
上半身、下半身、全身のストレッチがこれ1本で可能です。
バンドを短く持って負荷を上げれば効果もUP。
材質(ポリエステル繊維)70%、(ゴム)30%
色グリーン
質量(g)58
幅(cm)5
全長(cm)86
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール
材質PVC、EVA
質量(g)680
直径(Φcm)15
長さ(cm)90
制限体重(kg)100
初心者の方でも安定したポーズが取りやすいリラクゼーションに。
仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・バランス
材質ポリ塩化ビニル
寸法(mm)約1730×610×厚さ3
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。