3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。術前術後の短期間の使用に適しています。
材質ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1足
1,088 税込1,197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

履いたまま足先の血行状態が観察できるモニターホール付きです。 かかとの位置と、色別でサイズ認識ができるライン入りです。 耐久性に優れていますので、術中だけでなく、術後や退院後にもお使いいただけます。
材質ナイロン87.2%、ポリウレタン(抗菌・消臭加工)12.8% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10003000006 加圧圧力(hPa)足首/24、ふくらはぎ/19 医薬品医療機器等法一般医療機器
1足
1,574 税込1,731
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NC200 非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン) 動画あり
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下 付属品保管ケース 寸法(mm)156.7×43×47 測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃ 質量(g)91.5 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃) 測定時間1秒 機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト 最小表示単位0.1℃ 使用環境温度(℃)15~40 アズワン品番7-7576-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります