ヘルスケア :「マッサージローラー」の検索結果
首・腰・足、あらゆる部位の緊張した筋肉を効果的にほぐせます。ゆるやかに曲がる事で体にフィット(芯材:グラスファイバー)
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)270
芯材グラスファイバー
アズワン品番65-0540-22
1本
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質EVA、ABS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)100
ご家庭での使用。肩・首のストレッチ・お尻のストレッチ(ヒップアップ)・足裏のストレッチにご利用下さい。
材質芯材:ABS樹脂、外側:EVA
色ブラック
質量(g)750
直径(Φcm)14
幅(cm)33
内径(Φcm)10
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
手技のような感覚を再現した特殊構造により、簡単にセルフケアを行うことができます。
各部位ごとに体重をかけることで室内で手軽にストレッチが可能に。
適度な硬さが心地よくクセになります。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材を採用し、空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いPP素材を採用。
男性から女性まで幅広くご利用いただけるよう、耐久性を保ちながらも軽量化を実現したコンパクトモデルはジムや職場への持ち運びにも便利です。
話題の筋膜リリースには以下のような効果があります。
用途身体動作やスポーツパフォーマンスの向上 ・トレーニングを効率的に向上 ・リカバリー
色ブラック×ホワイト
寸法(Φ×mm)135×330
耐荷重(kg)約80
材質EVA/PP
1個
¥2,700
税込¥2,970
6日以内出荷
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様充電回数:約300回
付属品ACアダプター
材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)2.4
電源充電式
定格時間(分)20
バッテリー電圧(V)DC7.4
使用環境温度(℃)5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)約3
動作時間約45分
内蔵電池リチウムイオン電池
オートタイマー(分)約10
適応体重(kg)100
電源アダプタAC:IVP1040-1000P
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
仕様強化・効果のある部位:バランス・足裏
付属品空気入れ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約950
寸法(Φ×mm)約330×60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。
寝転ぶだけの簡単エクササイズ。筋肉を伸ばし関節の柔軟性アップをサポート。背中を伸ばして正しい姿勢に。筋肉の緊張がゆるみ骨盤、股関節が整う。ストレッチからトレーニングまで。安定感のあるほどよい硬さ。
用途ストレッチポール、エクササイズポールとして。ストレッチやエクササイズに。エクササイズロール ローラー トレーニングポール 体幹 背中 骨盤 股関節 在宅 リフレッシュ おしゃれ 肩こり 腹筋 ヒップアップ ヨガポール
材質PVC、EVA
質量(g)680
直径(Φcm)15
長さ(cm)90
制限体重(kg)100
直径10cmのスリムタイプのストレッチローラー。2種類の凸凹が絶妙な刺激を与えてくれるストレッチローラーです。運動後の筋膜ケアに便利です。スマートフォンやテレビを見ながらの「ながら運動」に便利です。お家で気軽にマッサージやストレッチができます。
材質・外側ローラー/EVA樹脂・内側チューブ/ABS樹脂
寸法(mm)100×100×305
色ピンク
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。、コンパクトサイズ。
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。
グリッドフォームローラーを正しく使用すると
1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。
2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。
3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。
硬質タイプ。
仕様●サイズ:直径14×長さ33cm●重さ:814g●材質:EVA、ABS●カラー:ブラック●硬質タイプ
アズワン品番67-3090-72
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。、やわらかタイプ。、コンパクトサイズ。
仕様●サイズ:直径9.8×長さ30cm●重さ:221g●材質:EVA●カラー:グレー●やわらかタイプ&コンパクトタイプ
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。
グリッドフォームローラーを正しく使用すると
1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。
2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。
3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。
ロングタイプ。
仕様●サイズ:直径14×長さ66cm●重さ:1300g●材質:EVA、ABS●カラー:オレンジ●ロングタイプ
アズワン品番67-3090-73
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。、グリッドフォームローラーを正しく使用すると、▼1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。、▼2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。、▼3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。、やわらかタイプ。
仕様●サイズ:直径14×長さ45cm●重さ:316g●材質:EVA●カラー:グレー●やわらかタイプ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。