1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックヘルスケアマッサージソファ EP-MP65シリーズ
部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。家具のように部屋になじむソファタイプ。疲れに合わせたもみ分けで、首筋からふくらはぎ・足裏まで心地よくほぐす。洗える「背カバー・座カバー」で、ずっと清潔
仕様【上半身マッサージ】施療範囲(上下方向):約62cm(もみ玉移動距離約58cm) 、施療範囲(左右方向):もみ動作時のもみ玉間隔 首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm 、施療範囲(前後方向):もみ玉の突出量/約10cm 、強弱調節:メカ最大5段階、【温感マッサージ】足裏揉ねつ温感 種別機械器具77バイブレーター 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)139(操作器で「切」のとき約0.3W) 張地ファブリック(ポリエステル 100%)/合成皮革 本体質量(kg)約59 速度【マッサージ速さ】もみ:約7回/分~約25回/分、たたき:約285回/分~約495回/分(片側)、移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 、マッサージ幅:施療範囲(左右方向)と同じ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リクライニングしていないとき:約107×約68×約120、リクライニングしたとき:約82×約68×約170 タイマー最大約15分で自動で切 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00072000 調整機能エアーマッサージ:強弱調整3段階 使用空気圧(kPa)ふくらはぎ:3/約32、2/約28、1/約19 (部位によって若干の違いがあります。) 一般的名称家庭用電気マッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります