18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg)150 電源DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g)1300 ひょう量(kg)150 電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280 計測範囲5~150kg 電池寿命1年 精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品単3乾電池×4本 トラスコ品番765-8630 材質ABS、AS 寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278 質量(kg)1.1(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 電源(V)DC6、単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池4本 最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)46 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

毎日の使いやすさにこだわったデザイン。 見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア 体重計。
用途毎日の使いやすさにこだわったデザインのエクリア 体重計です。 。表示が見やすい黒色背景の液晶デザインを採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 。ガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 。スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 。左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 。ボタンを押さずに乗るだけで電源が入る便利なステップオンタイプです。 。暗い場所でも表示が見やすいLED表示です。 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形×3 質量(kg)約1.2(乾電池を除く) 電源(V)DC4.5 単4形乾電池×3 精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約6カ月 ※使用環境により異なります。 サイズ(mm)幅約280×奥行約230×高さ約25
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
欠品中

安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 乗り降りしやすい薄さ22mm。
付属品CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)150 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗り降りしやすい薄さ22mm。 文字高52mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。
最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで) 仕様ISO9001対象 付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300 質量(kg)1.7(電池含む) 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 ひょう量(kg)150 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大20 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品保証書付き取扱説明書 質量(kg)約1.4 電源6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売) ひょう量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30 最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時) 測定範囲(kg)5~150 精度保証温度(℃)23.5℃±5℃
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
欠品中

のると自動で測定を開始します。のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)。5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定。数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)。表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg 質量(g)約 980(電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24 電源(個)単4形乾電池×2 オートパワーオフ約 15秒 取扱説明書(4.11MB) 計量範囲5~150kg
1台
1,688 税込1,857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本 材質ABS、AS、PE 電源(V)DC3 単3形乾電池2本 最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g 本体質量(g)約 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200 文字高(mm)30 その他の機能ステップオン機能 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 計量範囲0 ~ 150 kg
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品アルカリ単4乾電池×4本 材質ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320 質量(kg)3(乾電池含む) ブラック 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約3000(乾電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本 ひょう量(kg)200 電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本 最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで) 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)51 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能 付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) 電源DC4.5V単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150) 電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時) 適合地域5拠点 BluetoothVer.5.0 変調方式GFSK 通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します 周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】1~10kg:0.1kg単位、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、【ユーザー登録数】4人 付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4 質量(kg)約1.5(乾電池を除く) 電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクタ搭載) 精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g 身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×290×32(脚含む) 対応【無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)】対応 メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー) 測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100 kg超え~150kg以下:100g 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5~150 電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 性別男/女
1個
9,090 税込9,999
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】0.1kg単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ブラック 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g 身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23 測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 性別男/女
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります