11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン 材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP 質量(kg)16.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5 高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
1台
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなエクササイズバイク。シートの高さ調節可能。液晶カウンター付き。負荷ダイヤルでフラット・坂道など様々なシーンを選べる。
用途フィットネスバイク、エクササイズバイクとして。ダイエット、サイクリング練習、自転車運動に。 材質スチール、ABS、EVA 質量(kg)11 耐荷重(kg)90 表示カウンター機能:時間・速度・距離・カロリー・スキャン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×1030 保証期間1年
1台
10,900 税込11,990
5日以内出荷

おうちでスイスイエクササイズ! 天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける... そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします! その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。 折りたたみができて収納も楽々! 運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。 多機能メーターで運動量が一目でわかる 普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。 ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持 付属品電池単三2本(動作確認用) 材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム 寸法(mm)ペダル:90×65×30 耐荷重(kg)80 シートサイズ(mm)210×250×80 機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー) 座面高さ(mm)740-840(ピッチ20) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290 負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。 ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。 表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。 中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。 本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。 運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。 足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。 体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。 材質スチール、ABS、PP、PVC、PU 質量(kg)35.5 消費電力(W)50 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365 アズワン品番64-5288-58
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

アルインコクロスバイク
折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズ。製品重量は約14kgと自社最軽量クラスで、ピンを抜くだけでカンタンに折りたたみが可能です。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用しており、折りたたんだ際の接地面積は新聞紙1枚程度ととても省スペースなので邪魔になりません。サドル高さは7段階で調整でき、自分の身体に合ったポジションで快適な運動ができます。負荷調節はマグネット負荷方式で、ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用できます。フィットネスバイクを使用したことがない方の入門機としてもオススメです。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン) 質量(kg)約14 電源単3乾電池×2本 耐荷重(kg)90 連続使用時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×91×112.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ご家庭で歩行運動を補助してくれる、サイクルステッパーです。 電動で動くので運動が苦手な方やご高齢の方でも継続してご利用いただけます。 ながら運動でできるだけ楽して運動しましょう。
材質ABS樹脂
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

イスに座ったまま手軽にサイクル運動!ながら運動で時間を有効活用!。ダイヤルを回してペダルの負荷を調節できます。運動量をチェックできるメーター付きです。コンパクトなので、運動したい場所への持ち運びも簡単!。寝転んだままでもOKで、腕や肩のエクササイズにも最適です。
材質本体:ABS樹脂、脚部&ペダル:ポリプロピレン、ポリエチレン、脚部裏滑り止め:スチレン系熱可塑性エラストマー 寸法(cm)37×40.3×30
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ASM-01T 電動サイクルマシン 足若丸 ブランディングジャパン 動画あり
ブランディングジャパン電動サイクルマシン 足若丸
RoHS
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。 スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。 運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。 無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。 回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング 付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)約4.5 消費電力(W)40 電源100V(50/60Hz) 連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください) 色(本体)白、部分色:緑 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができるフィットネスバイク。 AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる。離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能。キャスター付きなので移動もラクラク。ペダルバンド付きで足の踏み外し防止。 ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載。多彩なトレーニングメニュー搭載。運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き。
用途エクササイズ、運動に。 トレーニング/シェイプアップ/ダイエット/フィットネスバイク/マグネットバイク/エクササイズマシン/体力強化/バイク運動 材質スチール、ABS、PVC、PU、PP 質量(kg)23.5 定格消費電力(W)9.5 センサーグリップセンサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5 負荷方式マグネット24段階 制限体重(kg)120
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

漕がなくても電動でペダルが回る!自分のペースで楽らくトレーニング。色/ホワイト。運動が苦手な方、日頃の運動不足を感じている方、足腰や体力に自信のない方におすすめです!。6段階スピード調節、正回転・逆回転機能、3つの運動モード。速度・時間・消費カロリーがひと目で分かる液晶表示部分。ここがポイント:わずか10分間でなんと約1,000歩のウォーキング相当の運動ができます。※55回転/分で換算。リモコン付きで座ったまま簡単操作!。ソファに座って:股間節・ひざ・ふくらはぎの強化に。寝ころんで:太ももや腹筋の強化に。テーブルに乗せて:二の腕の強化・肩の筋肉ほぐしに。切替可能:電動で楽らく自動運転、より鍛えたい方に自力運転。静音設計。滑り止めマット付き。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
付属品リモコン、滑り止めマット付き 材質ABS樹脂、スチール、PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(kg)(約)4.16 ホワイト 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)36×40×26 オートタイマー(分)約30
1台
14,364 税込15,800
4日以内出荷

スマートフォンやミニタオルを置くことができる便利な小物トレー付き。 マグネット負荷調節8段階。漕ぐ負荷レベルをお好みで調節できます。 体格に合わせてサドルの高さを調節可能。 わかりやすい簡単ボタン操作。機械が苦手な方でも安心! 使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
付属品単3乾電池×2本、工具2種 材質スチール、ABS、PP、PVC、PU 質量(kg)約14 電源単3乾電池×2本 連続使用時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×94×108、折りたたみ時:約46×42×135 適応身長(cm)約160~180 サドルの高さ(mm)約735~825(18ピッチ7段階) 負荷方式マグネット負荷方式(8段階) 制限体重(kg)90
1台
21,980 税込24,178
12日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります