ヘルスケア :「基礎体温表」の検索結果
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。
水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。
暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下)
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:約20秒、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命1日1回で約1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数480日分
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。
スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00
付属品収納ケース(一体型)
本体質量(g)33(収納ケース、電池含む)
測定方式予測+実測
機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト
メモリー前回値
使用電池CR2032×1(約9ヶ月)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16
検温部位口中専用
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81
表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数最大25回分
検温方式赤外線式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
色スウィートピンク
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数前回値
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位わき
測定方式予測式+実測式
仕様ずれにくいフラット感温部
付属品収納ケース、お試し用電池内蔵
電源リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)約18(電池含む)
表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間予測:20秒、実測:10分
メモリー前回値
ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用
検温部位口中専用
測定範囲(℃)32.00~42.00
測定方式実測式
付属品収納ケース
本体質量(g)13
機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌
メモリー前回値
使用電池LR41×1(約1100回)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。