ヘルスケア :「恒温水槽」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触体温計 BT543 タニタ 動画あり
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位 測定方式赤外線式 測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9 材質ABS、PMMA オートパワーオフあり 電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 消費電流(mA)20以下 バックライトあり 保護装置内部電源機器(電撃に対して) 分類(装着部)BF形 測定時間(秒)約1 表示体温3桁表示 最小表示(℃)0.1 許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合) 使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと) 仕様告知音あり(サイレントモード付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15秒測定脇下体温計!液晶が見やすく測定精度が向上した予測式タイプのミドルモデル。暗闇でも光るバックライト付き。大きな画面サイズと文字で測定結果が見やすいです。
質量(g)22.5 測定方式予測式 温度表示3桁 0.1℃単位 電源電圧(V)DC1.5(LR130) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×3.3×1.5 温度測定精度プラスマイナス0.1℃(標準温度23℃にて、恒温水槽で実測した場合) 電池寿命1年 測定温度範囲(℃)32.0~42.9、31.9以下「Lo」、43.0以上「Hi」表示 検温部位わき
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アイリスオーヤマピッと測る脇下体温計
脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます
仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000 測定範囲(℃)32.0~42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示) 測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8 測定時間約8分 電池LR41 1個使用 電池寿命約2年 検温部位わき
1個
699 税込769
当日出荷

30秒予測式体温計(わき下専用です) 抗菌樹脂なので清潔に使用できます(電池カバーを除く) 先が曲がるので、やさしくわきにフィット メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存します 測定結果が37.8℃の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 電池交換可能 収納ケース付
検温部位わき下 温度測定範囲(℃)32.0~42.9 測定方式予測式/測温部一体形 仕様一部防浸形 ピンク 質量(g)約13 種類電子体温計 一般用 使用温度範囲(℃)10~40 電源アルカリボタン電池LR41×1個 表示31.9℃以下で「L」マーク表示、43.0℃以上で「H」マーク表示 測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合)周囲温度10℃~40℃の時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×12×22 温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎 保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~90%RH 測温部サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00022000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒) 前回の測定値を表示 先が曲がるので、やさしくわきにフィット 衛生的に使える抗菌仕様 聞き取りやすい大音量 ※メーカー比 表示が見やすい大画面&バックライト液晶 奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用) ホワイト 測定範囲(℃)32.0~42.9 測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内) 表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示 測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時 表示方式デジタル表示 使用電池リチウム電池 CR2032×1個 使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと) 保証期間1年 測温部サーミスタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号 検温部位わき 測定値の保存前回値表示 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 最小表示(℃)0.1
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります