おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81
表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数最大25回分
検温方式赤外線式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1.8m●顔データ容量:6000●画面サイズ:7インチ●外形サイズ:290×117×35●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm
アズワン品番65-8303-25
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。
業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。
忙しい朝など測定時間が短縮されます。
電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。
自動電源オフ機能搭載です。
専用ケース付きです。
汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。
予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。
より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。
(予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)
材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール
質量(g)10
測定方式予測方式・実測方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8
電池LR41 1個使用
検温部位脇下
1個
¥1,439
税込¥1,583
当日出荷
15秒測定脇下体温計!液晶が見やすく測定精度が向上した予測式タイプのミドルモデル。暗闇でも光るバックライト付き。大きな画面サイズと文字で測定結果が見やすいです。
質量(g)22.5
測定方式予測式
温度表示3桁 0.1℃単位
電源電圧(V)DC1.5(LR130)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.8×3.3×1.5
温度測定精度プラスマイナス0.1℃(標準温度23℃にて、恒温水槽で実測した場合)
電池寿命1年
測定温度範囲(℃)32.0~42.9、31.9以下「Lo」、43.0以上「Hi」表示
検温部位わき
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位わき
測定方式予測式+実測式
仕様ずれにくいフラット感温部
付属品収納ケース、お試し用電池内蔵
電源リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)約18(電池含む)
表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間予測:20秒、実測:10分
メモリー前回値
ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
体温測定と 消毒液ディスペンサーを搭載
スタンバイモード時は時計を表示
小型でも600mlタンクを装備
アラート温度の設定変更可能
仕様●材質:ABS樹脂●取付方法付属スタンド・壁掛け・三脚●測定範囲:0~50℃●精度:±0.2℃(35~42℃)●測定距離:2~8cm●測定時間:≦1s●測定方法赤外線非接触●待機モード自動待機●動作温度:10~40℃●警告方法:ブザーアラーム●ボトル容量:600mL●電源:USBType-C/18650リチウム電池●サイズ:W150×H150×D75mm
アズワン品番67-5196-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命約2000回測定可能
モード体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番65-2320-16
保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位額
バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中
測定方式実測
仕様抗菌
付属品収納ケース(ハード)
本体質量(g)約13
表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間(目安)わき10分/口中5分
機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平均約20秒、スピード検温式。
わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。
検温終了時にバックライトが点灯します。
すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.1℃
測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分
メモリー前回値
オートパワーオフ約3分
電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000
バックライト付き
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用
測定方式予測+実測(ピークホールド方式)
測定範囲(℃)32.0~42.0
付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート
本体質量(g)14(電池含)
測定時間予測:60秒、実測:10分
メモリー前回値
使用電池CR1025×1
電池交換可能
電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位額
測定方式赤外線式
測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質ABS、PMMA
オートパワーオフあり
電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)20以下
バックライトあり
保護装置内部電源機器(電撃に対して)
分類(装着部)BF形
測定時間(秒)約1
表示体温3桁表示
最小表示(℃)0.1
許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。
検温終了をお知らせするピポピポ音。
保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.1℃
測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分
対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム
電池寿命予測測定時:約10000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス
幅(mm)128
色ホワイト
測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示
高さ(mm)19mm
質量(g)9
奥行(mm)11
電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)
最小表示0.1℃
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時
測定方法実測式
保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH
保証期間購入から1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)
質量(g)約14(電池含む)
電源リチウム電池CR1220×1
測定方式予測式・実測式
表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間予測:15秒、実測:10分
機能おしらぜブザー付き
メモリー前回値
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)
通信機能音波通信
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000
特性フラット感温部
測定部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7
機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能
使用電池CR1220
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。
体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。
電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。
前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ
付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース
質量(g)約12.5(電池含む)
電源アルカリマンガン電池L41×2
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)
外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6
温度精度±0.1℃
機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000
検温部位脇下
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。
検温が終了するとブザーでお知らせ。
わきや口中でずれにくいフラットセンサ。
検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中
測定方式実測
仕様抗菌
付属品収納ケース(ハード)
本体質量(g)約13
表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間(目安)わき10分/口中5分
機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
検温部位わき下・口中
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式実測式
仕様(感温部)サーミスタ
付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース
本体質量(g)12(電池含む)
測定精度±0.1℃
表示方式3桁+℃
使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個
電池交換可能
使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位0.1℃
電池寿命約5000回(実測:10分)
保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10
防水性JIS T 1140に準ずる
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃
温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示
測定方式実測値型および予測機構による予測値型
測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分
連続使用時間(時間)約5
質量(kg)約1.2
付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本
一般的名称電子体温計
測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0
アズワン品番0-9665-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
わき下用。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。AT-CT201を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。
色白
材質本体=ABS、測温部=ステンレススチール
セット内容収納ケース
一般的名称(薬事)電子体温計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000
松吉医科器械コード24-8914-00
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温
検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。
予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。
暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き
朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。
検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。
また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。
くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。
くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。
保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き
持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。
ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。
予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算)
測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。
口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。
予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式予測式・実測(ピークホールド方式)
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000
検温部位口
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒)
前回の測定値を表示
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
衛生的に使える抗菌仕様
聞き取りやすい大音量 ※メーカー比
表示が見やすい大画面&バックライト液晶
奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)
色ホワイト
測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)
表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時
表示方式デジタル表示
使用電池リチウム電池 CR2032×1個
使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)
保証期間1年
測温部サーミスタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号
検温部位わき
測定値の保存前回値表示
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
最小表示(℃)0.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
音と振動で検温終了をお知らせ。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。
色白
材質本体=ABS、測温部=ステンレススチール
セット内容専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース
種類カバーツキ
一般的名称(薬事)電子体温計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000
松吉医科器械コード24-8914-01
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Bluetooth(R)通信機能を搭載しており、測定した検温データは自動的にスマートフォンアプリにデータ送信されます。
検温終了とデータ送信の状況を、ブザー音と光でお知らせします。
通信状況をひと目で確認できます。
寸法(mm)40×117×15
質量(g)約25
電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)32~42
測定方式予測/実測
測定精度±0.1℃
測定時間予測/約30秒、実測/約10分
機能データ通信(Bluetooth(R))、ブザー音、オートパワーオフ、前回値メモリ
アズワン品番7-2930-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013000
検温部位脇
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。
平均15秒のスピード検温。
日時がわかる「10回メモリ」。
「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位わき専用
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測+実測
付属品収納ケース
本体質量(g)25
機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ
メモリー日付付き10回
使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
短時間測定:赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。バックライト:暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(緑色・オレンジ色・赤色)。メモリー機能搭載:32回分の測定値を記録します。(体温のみ)。測定モード切り替え機能:生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、コンパクトな「スティックタイプ」の体温計です。
仕様【使用環境気圧】70~106kPa
付属品取扱説明書(保証書付き)
測定範囲生体モード(体温):34.0~43.0℃、物体測定モード(物体表面):0~99℃
表示【体温】3桁+℃表示(0.1℃)
測定精度体温:±0.2℃以内/35.5~42.0℃・±0.3℃以内/それ以外、物体表面:±0.3℃以内/34.0~43.0℃・±0.2℃以内/それ以外
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
操作生体測定(体温)、物体測定モード(物体表面)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
電池寿命約3000回測定可能
保管温度範囲(℃)-20~55
アズワン品番64-9699-34
メモリー機能最大32件までデータを記録。(体温のみ)
使用環境湿度(%)85以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
測定部位額、腋下(換算)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(32.0~37.4℃:緑色、37.5~38.4℃:オレンジ色、38.5℃~42.9℃:赤色)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
保存湿度範囲(%RH)93以下(結露なし)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品収納ケース
電源CR1632×1個(テスト用付属)
機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ
測定時間予測/約20秒、実測/約10分
防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67
測定方式予測・実測式(脇下専用)
寸法(mm)141×24.5×15
測定範囲(℃)32~42
測定精度(℃)±0.1
アズワン品番7-870-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000
検温部位脇
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,861
税込¥2,047
当日出荷
検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。
体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。
検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。
大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。
しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
検温部位わき下
温度範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
電源リチウムボタン電池CR2032×1個
測定精度±0.1℃
測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)
メモリー前回値
オートパワーオフ約3分
電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000
バックライト付き
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド。持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き。音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料
電源リチウム電池 CR2032×1個
本体質量(g)約26
アズワン品番62-2822-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00273000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)34.9×132.5×21.8
一般的名称電子体温計
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端
付属品収納ケース
電源CR1632×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測・実測式(腋専用)
測定時間予測/約20秒、実測/約10分
機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5
アズワン品番7-4902-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000
防水性一部防浸(JIS T1140:2005)
検温部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
測定精度(℃)±0.1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)
色スウィートピンク
電源アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)
測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分
機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリー数前回値
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
距離センサー搭載。
「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。
おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。
測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。
NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。
質量(g)84(電池含む)
機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード
最小表示単位0.1℃
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
赤外線センサー(サーモパイル)で最短1秒で測定できます。暗所での測定も可能なバックライト付きです。また、測定温度により3色のライトで一目で判断可能です。(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間7秒。99回分の測定値を記録します。(体温のみ)。生体測定モード(体温)・物体測定モード(物体表面)の2モードを備えます。非接触だから衛生的また、持ちやすく計測しやすい「ガングリップタイプ」の体温計です。持ち運び、保管に便利な収納ポーチ付きです。電池は別売りとなります。(単4電池2本)
測定部位体温:額
測定距離3~5cm
測定範囲生体モード(体温)32.0~42.9℃、物体測定モード(物体表面)0.0~100.0℃
測定精度±0.2℃(35.5~42.0℃・±0.3℃(32.0~35.4℃)・±0.3℃(42.1~42.9℃)
操作方式生体測定(体温)・物体測定モード(物体表面)
表示体温:3桁+℃表示(0.1℃)
電池寿命約2000回測定可能
オートパワーオフ測定終了から15秒間操作を行わない場合自動的に電源がオフ。
メモリー機能最大99件までデータを記録。(体温のみ)
バックライト測定温度により3色のライトで表示(37.5℃以下:緑色、37.5~37.9℃:オレンジ色、38.0℃以上:赤色)点灯時間:7秒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×149
質量(g)114(電池含まず)
使用環境温度(℃)10~40
使用環境湿度(%)15~85
保管環境-25.BM113:BN110℃~50.0℃、湿度≦95%(結露なし)、気圧70~106KPa
一般的名称皮膚赤外線体温計
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用電池単4電池(1.5V)×2本(電池別売り)
仕様測定換算部位:腋下
アズワン品番64-6434-46
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。
3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。
見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内)
付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー
質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く)
電源リチウム電池(CR2032)×1個
測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時)
機能検温結果履歴25件まで保存
使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと)
測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位0.1度
アズワン品番7-1357-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150
使用周囲温度(℃)10~40
表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度30~85%RH
アズワン品番64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位こめかみ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本体・ケースともに防水性能を備え、アルコール消毒も可能です。腋が開いている高齢者もしっかり測定できるズレにくい先端形状です。
質量(g)約13
電源LR41ボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17.6×129×12.6
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1
2
次へ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。