ヘルスケア :「消毒液 器具」の検索結果
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様ウォッシャブルカフ
付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ
材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)
質量(g)約80
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001
適合腕周(cm)24~40
松吉医科器械コード24-6419-00
腕帯(mm)W145×L535
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球
測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分
質量(g)約520(乾電池含まず)
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67
使用電池単3形アルカリ乾電池 2本
加圧方式送気球による手動加圧
電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ソフトコンタクトレンズ用液体酵素洗浄剤。
1液型消毒剤(MPS)に毎日加えて使用するデイリータイプのタンパク質量除去剤で、すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。
適合ソフトコンタクトレンズ
成分タンパク分解酵素
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ソフトコンタクトレンズ用消毒剤。セットするだけカンタンケア。タンパク除去 泡でしっかり洗浄。誤使用を防ぐ 安心ロックノズル。医薬部外品
用途【ご使用前に】。・キャップの外装フィルムを取り除いてください。・レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。<使用方法>。◎安心ロックノズル:ノズルをレンズホルダーのくぼみ部分に押し当てることで消毒液が出ます。◎必ずレンズをセットしてから消毒液を入れてください。1.レンズをセット。左右のレンズホルダーにレンズをセットしてからケースに入れ、キャップをしっかりと閉めます。2.液を入れる。レンズホルダーのフタを開けてくぼみ部分にノズルを垂直に押し当て、ボトル側面を軽く押しながら水位線まで消毒液を入れます。3.フタを閉じる。レンズホルダーのフタを閉じ、6時間以上放置すると消毒・中和が完了します。◎エピカスマートクリーンは同梱のスマートケースによる中和が必要です。必ず同梱のスマートケースと組み合わせて使用してください。エピカスマートクリーンを使い切る毎に、同梱の新しいスマートケースに必ず取り替えてください。◎中和が完全に終わっていない状態(消毒・中和開始後6時間未満)でレンズを装用しないでください。◎液が漏れるため、スマートケースは立てた状態で消毒・中和を行ってください。◎消毒・中和中はスマートケースを振らないでください。◎中和後の液に24時間以上レンズを保存した場合には、装用前に再度消毒・中和を行ってください。◎レンズのこすり洗い、すすぎには、別売の「メニソーク」をご使用ください。
有効成分【消毒液】過酸化水素 3.42w/v%・【中和樹脂】消毒専用容器に組付け1個中、白金1.0mg
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
過酸化水素水の消毒力と保湿力
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
消毒10分中和10分で完了のクイックケア
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)カタラーゼ260単位/mL、等張化剤、緩衝剤、安定剤、pH調整剤、表示指定成分:エデト酸塩
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(240mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
外出先でも便利なミニサイズ
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60mL)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。