ヘルスケア :「美顔水」の検索結果
バスタイム中、肌にふれつづける水。
仕様グリップねじ種類:G1/2
付属品K(KVK用)アダプター、M(MYM用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン(細)、取扱説明書、取り付けガイド、保証書
材質ABS、ポリアセタール、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、ニトリルゴム
寸法(mm)84×136×244
質量(g)約345
アズワン品番65-8302-54
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「美肌作り」は、あなた次第!洗顔、リフトケアが1台で可能。ブラシ型ヘッド採用美顔器「ソワン クレール」。イオンと音波振動で毛穴すっきり!泡立てた洗顔料に微弱な電気の力も加え、洗顔をサポート。手のひらサイズで使いやすく、しかも防水ですのでお風呂でも使用可能。清潔さを保って使用できます。
仕様●本体サイズ:約W67×H67×D58mm●重さ:約170g●本体材質:ABS樹脂、導電性シリコーン(ブラシ部)●電源方式:充電式(コード長さ約1m(Type-Aコネクタ式専用充電コード))、搭載電池Li-ionバッテリー(3.7V/600mAh)●※USB充電器は同梱されておりません。充電の際は、市販の5V1Aタイプのものをご使用ください。
収穫してから4ヶ月経っても腐らない「ウトビラー・スパトラウバー」。スイスで長期保存に向くように品種改良されたもので、b2にはこのリンゴから採取した幹細胞エキスを配合しています。
リンゴ幹細胞エキス以外にも、ヒトオリゴペプチド・コエンザイムQ10・プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン・ビタミンC誘導体・植物系エキスなど、美容に良いとされる成分をふんだんに配合しています。
仕様●内容量:50g●全成分:水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、カルボマー、フェノキシエタノール、水酸化Na、ヒアルロン酸Na、リンゴ果実培養細胞エキス、キハダ樹皮エキス、キサンタンガム、レシチン、リン酸アスコルビルMg、ユビキノン、グルコシルヘスペリジン、エタノール、マンニトール、マグワ根皮エキス、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒトオリゴペプチド-1●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、モイスチャージェルを美顔器のヘッドに乗せ、お顔全体に美顔器をすべらせ浸透させます。その後はクリームを塗るなど通常の化粧水後のケアを行います。●使用上の注意:お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させる恐れがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめいたします。使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け、(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
アズワン品番67-8046-63
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。