ヘルスケア :「肩 ツボ押し」の検索結果
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質PP、PYC
質量(kg)0.16
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ!
スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。
硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。
クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。
2つの硬いWカーブで首を刺激。
寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす
座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ
天然鉱石配合。首周りリラックス。
色イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9.5
質量(g)180
材質ポリプロピレン
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
用途肩の負担軽減。
材質ナイロン・ポリウレタン
機能着圧、吸水、抗菌、防臭
毎日数分継続して使用するだけで、お腹が引き締まり、各部位の凝りが和らぎます。簡単な動作で気持ちがいいので毎日続けられます。ポケットサイズなので、どこでも持ち歩きできます。シリコン製なので、お風呂の中でも使用できます。また、汚れたら洗うことができます。適度な強度と負荷によるストレッチ運動と筋力の向上が可能です。運動方法が豊富にあり、身体の多くの部位の運動が可能です。筋力が著しく乏しい方や柔軟性の低い人には難しいです。
用途健康維持、促進、肩こりや腰痛防止に。
材質シリコンゴム
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式
防水性IPX5
振動パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプリチウムイオン
振動数約6700rpm
アズワン品番65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
2つの大型突起で足裏だけではなく背中腰も刺激することもできます。抗菌加工素材で清潔。耐荷重は約150KG。従来の健康ふみ竹に比べてコンパクトサイズになっています。
耐荷重(kg)150
気軽にできるマッサージグッズ。
肩たたきなどリラックスしたいときに便利。
運動後に使用、気軽にマッサージ。
仕様●使用時サイズ:約H6.4×W32×D6.4cm●重量:約380g●材質:本体/TPR、ABS
アズワン品番68-4528-42
1個
¥1,790
税込¥1,969
8日以内出荷
脇腹・腰のエクササイズに!握りやすいので、エクササイズ初心者におすすめです。肩・腕などの運動に適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
冷えると空気中の水分を吸収する特殊カバーで気持ちの良い湿熱を体感できます。温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により赤外線温熱が放射されます。大型パックで背部や腹部・ひざ関節・腕・肩などあらゆる曲線にフィット。
セット内容スペアカバー
一般的名称(薬事)家庭用温熱治療器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000
松吉医科器械コード23-5139-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1箱
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
肩・背筋の運動に!腕や足に引っ掛けて使用できます。輪になっているので持ちやすく、より負荷をかけやすい形状です。からだ全体を使うストレッチに適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
硬質素材が気持ちいい!
6ヵ所同時に押しながらおも~い肩・首をグイーンとスッキリ!
好きなところにあてて、気分スッキリ!
首、背中、腰に!イスに座ってもお使いいただけます。
痛みを感じる場合はまず座った状態で使用するなど徐々に慣らしてご使用ください。
お好みに合わせて面押し・点押しが選べるリバーシブル仕様です。
足裏専門家と共同開発
「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏
自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、
オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。
また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×8×24.5
質量(g)300
材質ポリプロピレン
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
4種類のアタッチメントの使い分けで、気になる箇所をトータルケア
5段階の振動+フェイスモード
4種類のアタッチメント
USB充電
顔もからだも気になる箇所をこの1台でトータルケア
被せるだけの軽くてコンパクトアタッチメントを4種類付属
1.ボール型アタッチメント
肩まわりから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
2.ブラシ型アタッチメント
顔周りやデコルテ、頭部など優しくケアしたい部位に。
3.円錐型アタッチメント
足裏や手のひらなどピンポイントで刺激したい部位に。
4.フィット型アタッチメント
頭部や腕やふくらはぎ、足首など挟むように刺激したい部位に。
アタッチメントを装着していない状態でも使用できます。
顔に使用する場合は必ずブラシ型アタッチメントを装着してください。
ヘッドのみの状態や他のアタッチメントを装着した状態では使用しないでください。
仕様●カラー:ブラック(マット加工)●材質:本体/ABS・アルミ、アタッチメント/シリコン●付属品:本体・アタッチメント(4種類)・USBケーブル(Type-C)・取扱説明書●リチウムイオン電池:900mAh●充電時間:約2時間●タイマー:15分で自動電源OFF
アズワン品番67-9232-68
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト
付属品ACアダプター
材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル
質量(kg)2.4
消費電力(W)32(電熱部 5)
電源AC100V(50/60Hz)
定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A
充電時間約1時間30分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。