46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧・水銀血圧計)に使用することができます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ネオプレンゴム 寸法(mm)107×39 アズワン品番8-7099-01
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷

メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
測定部位上腕 材質(本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲20~300mmHg アズワン品番0-2192-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021560001 松吉医科器械コード23-2353-00 腕帯(mm)145×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。 簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm)Φ42×110 松吉医科器械コード23-6053-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂 タイプニードル式 アズワン品番0-9522-04
1個
269 税込296
当日出荷

ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂 タイプニードル式 アズワン品番0-9522-01
1個
911 税込1,002
当日出荷

メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。 文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。 ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。
材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(メーター部)52×34×86 測定範囲20~300mmHg タイプ蓄光タイプ アズワン品番0-7211-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×103 松吉医科器械コード02-3125-01
1個
629 税込692
当日出荷

1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

KM-380Ⅱ水銀レス血圧計用、別売り補充品のノンラテックス製送気球バルブセットです。
質量(g)47 アズワン品番61-9624-60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm 材質ゴム球/ラテックスゴム アズワン品番0-348-05
1個
644 税込708
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1式
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1式
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ケンツメディコアネロイド血圧計No.555
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様ウォッシャブルカフ 付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ 材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付) 質量(g)約80 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 適合腕周(cm)24~40 松吉医科器械コード24-6419-00 腕帯(mm)W145×L535 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1式
4,298 税込4,728
8日以内出荷

1式
3,398 税込3,738
8日以内出荷

1式
3,398 税込3,738
10日以内出荷

軽量で持ち運びが容易です。 大型収納ボックス付きなのでカフや送気球が収納できます。 ウォッシャブルカフを標準装備しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543065 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

軽量で持ち運びも容易です。 大型収納BOXにカフや送気球が収納できます。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕 寸法(mm)165×165 測定範囲【圧力】20~300mmHg 質量(g)940 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543051 適合腕周(cm)24~40 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。 送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。 76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位上腕 付属品ソフトケース 測定範囲0~300mmHg 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイタルナビ ナビス(アズワン)バイタルナビ 水銀フリー血圧計
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売) 質量(g)530(乾電池を除く) 測定範囲(mmHg)20~300 測定精度±3mmHg 付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー) 適合腕周(cm)22~32 アズワン品番7-6245-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021 測定部位上腕 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ケンツメディコ水銀レス血圧計
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイゼンコーポレーションギヤフリー血圧計プロフェッショナル
左右どちらの上腕にも簡単に巻きつけやすいカフを採用しています。 耐衝撃性ギヤフリーメーターを採用。
測定部位上腕 付属品収納ケース 材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付) 測定範囲0~300mmHg 質量(g)250 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021 腕帯(mm)140×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落としても壊れないギヤフリーメーターを採用したカラフルアネロイド血圧計。 カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるループ付。
測定部位上腕 付属品収納ケース 材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付) 測定範囲0~300mmHg 質量(g)240 測定精度±3mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021 腕帯(mm)140×500 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライド可能型のフックを使用しているため、ゲージの数値の読み取りが容易です。 ゲージはウェルチアレン製のデュラショック(耐衝撃性ゲージ)を使用しています。 送気球は耐久性に優れた微調整排気可能な板弁方式を使用しています。
材質ラテックス 質量(g)90 アズワン品番0-9523-02
1個
723 税込795
当日出荷

脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。 水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。 メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。 感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。 付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球 測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分 質量(g)約520(乾電池含まず) 測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67 使用電池単3形アルカリ乾電池 2本 加圧方式送気球による手動加圧 電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×106 松吉医科器械コード02-3125-00
1個
829 税込912
当日出荷

測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕 付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格JIS T 1115 本体質量(g)680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338) 目量2mmHg 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号未登録 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕 仕様組み立て式(要工具)(No.542) セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1 測定範囲20~300mmHg 測定精度±4mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm 適合腕周(cm)23~33 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーター部がカフに隠れることなく読み易く、スライド可能なフック付き(特殊インベル)です。腕帯からの着脱も可能です。送気球カバー付きですので、送気しやすくゴムの不快感もありません。洗浄可能なナイロン製腕帯を採用しています。
測定部位上腕 付属品カフ・ブラダー・ジッパーケース セット内容カフ、BLD-001ブラダー 材質カフ・送気球カバー/ナイロン、ゴム袋・ゴム球/ラテックス、メーター部/ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)(カフ)145×500、(インベル)25×110 測定範囲20~300mmHg 質量(g)約250 パネルサイズ(mm)Φ60×34 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送気球一体型のゲージは持ちやすく、トリガー式減圧バルブにより減圧制御を指一本で行えます。 文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。 ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
仕様ラテックスフリー 測定範囲0~300mmHg 精度±3mmHg アズワン品番8-7546-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様ナイロンカフブラダー仕様 材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール 質量(g)約2500 電源単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101 松吉医科器械コード24-6418-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
21,040 税込23,144
6日以内出荷

ノンラテックス素材のカラーゴム球です。
仕様ノンラテックスゴム球(交換用) セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1 アズワン品番0-9635-22
1個
899 税込989
翌々日出荷

測定部位上腕 仕様メーター部角度調整可(2段階) 種別送気球カバー付き 材質メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金 質量(kg)4.6 測定範囲20~300mmHg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×890~1230 アズワン品番8-7867-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
45,000 税込49,500
翌々日出荷

計量コンパクト耐衝撃性メータにより精度長期安定メータスライド可能なループバンド付カフ
セット内容メータ、カフ(腕帯)×1、送気球(カバー付)×1、血圧計バッグ×1、コネクタープラグ×2(ウォッシャブルカフのみ)、取扱説明書、保証書、添付文書 材質腕帯:標準カフ/ナイロン、ウォッシャブルカフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング) 質量(g)メータ:約80 測定範囲(mmHg)20~300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります