ヘルスケア :「赤外線温度計 日本製」の検索結果
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81
表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数最大25回分
検温方式赤外線式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm)140×40×40
測定範囲体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0
電源単4アルカリ乾電池2本
測定精度±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9)
内容量(g)65(電池含まず)
コード31968270
測定距離3~5cm
オートパワーオフ30秒
アズワン品番65-0353-65
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。