9ページ目: 健康器具・機器

847件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IQOS イルマワン適合カバー レザー調 トライメイトIQOS イルマワン適合カバー レザー調トライメイト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
アイコスイルマワン収納ケースです。装着したまま充電が可能です。ボタン操作ができ、電池残量も確認可能です。
用途持ち運びや、衝撃保護に。付属品ストラップ材質PUレザー寸法(mm)35×18×120質量(g)20
ひざ電気治療バンド オムロンヘルスケアひざ電気治療バンドオムロンヘルスケア
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。 低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。 高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。 ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。 また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。 対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。 それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。 Sサイズ:「27~32cm」 Lサイズ:「38~45cm」 治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。 心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)サイズM本体質量(g)約80(パッド含む)電源(AC V)100 50-60Hz(充電用)寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01ひざ下周り(cm)32~38医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
FMラジオ付きお散歩計 アンドーインターナショナルFMラジオ付きお散歩計アンドーインターナショナル
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
歩数計とFMラジオが合体!毎日の健康管理や散歩をしながらラジオの視聴ができるから、外出時もこれ1台あればOKです。 大型クリップでベルトなどに簡単に取付られます。 専用両耳イヤホンが付属しているので、商品到着後すぐにご利用いただけます。
付属品ボリューム付イヤホン寸法(mm)W62×H50×D18測定範囲歩行距離(km):1~99,999質量(g)33(電池含む)電源ラジオ用:CR2032×1、お散歩計用:LR1130×1※モニター用電池が付属表示歩数(歩):1~99,999、燃焼カロリー表示(kcal):0~9999.9設定範囲歩幅設定範囲(cm):25~203、体重設定範囲(kg):23~136受信周波数FMラジオ(MHz):76~90出力端子イヤホン:3.5mmステレオミニプラグ※イヤホンは本製品に付属の専用イヤホン以外は使用できませんRoHS指令(10物質対応)対応
KARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ RDX SPORTSKARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグRDX SPORTS
49,980税込54,978
1個
欠品中
衝撃吸収&安定感抜群なスタンディングバッグ。 拡張する脚に吸盤が付いているため振動、揺れにも強く打撃練習に最適。 土台には水80kg、砂が120kgまで入ります。
用途ボクシング用品付属品スタンディングバッグ本体、土台、コネクター、プロテクター、拡張脚8本、吸盤17個、ボルト12個、レンチ、土台滑り止め16個、漏斗、本体カバー、日本語説明書/保証書材質本体:Mayaハイドレザー、コットン土台:ポリプロピレン質量(kg)21.6(重りなしの状態)、土台に重りを入れると水で80、 砂で120にすることができます。マットレッド寸法(cm)円周:(本体部分)110、(土台部分)276高さ(cm)181
KARAシリーズ オープンフィンガーグローブ RDX SPORTSKARAシリーズ オープンフィンガーグローブRDX SPORTS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
10秒で装着可能なMMAグローブ。マジックテープタイプなので簡単に装着が出来、しっかりと固定されているので激しいトレーニングにも安心してご利用頂けます。
用途総合格闘技用品材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド質量(g)片手分:約110(4oz)
KARAシリーズ ボクシンググローブ RDX SPORTSKARAシリーズ ボクシンググローブRDX SPORTS
6,690税込7,359
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。 Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。 Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。 ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。 インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。 手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。 親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。
用途ボクシング用品材質マヤハイドレザー・合皮・炭素繊維
トレーニンググローブWOMEN BODYMAKERトレーニンググローブWOMENBODYMAKER
2,800税込3,080
1組
7日以内出荷
面テープで手首をしっかりと固定。 中指と薬指は脱着しやすい形状になっています。 手のひら部分はウレタンパッドとシリコンプリントで衝撃吸収と滑りにくさと安全性を重視。 親指と人差し指の間にスウェード調の生地を使用し耐久性も高めています。 親指部分にはパイル生地を採用しトレーニング中の汗を拭うことができます。 手のひら全体にフィットするデザインです。
ブラック×ピンクサイズフリー材質ポリエステル/ナイロン/合成皮革性別女性用
アダムスキー型バランスボード BODYMAKERアダムスキー型バランスボードBODYMAKER
3,400税込3,740
1個
7日以内出荷
乗るだけでバランス&体幹トレーニングができます。 プッシュバーやアブスライダーなど、他のトレーニングアイテムと組み合わせれば様々なトレーニングで強度アップ出来ます。
ブルー材質PP、TPE質量(kg)約1寸法(直径Φ×高さH)(mm)約400×90
高周波治療器 コリコラン ブラック パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラックパナソニックヘルスケア
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療お好みに応じて選べる装着スタイル
ブラック本体個数コリコラン:4個入り定格電圧(V)DC2.3(本体)保護等級水の浸入:IPX-7電源(V)充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0定格消費電力(W)0.9(充電器)使用電池単4アルカリ乾電池×4本種別機械器具 78 家庭用電気治療器連続使用時間3時間充電で約24時間使用可能寸法(Φ×高さH)(mm)コリコラン本体:約33.0×約8.5質量(g)コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず)電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:約150×約105×約38.5付属品ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚一般的名称家庭用高周波治療器アズワン品番63-5596-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00023000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
バランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルー エレコムヘルスケアバランスボード 高さ68mm 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット マット付き 耐荷重120kg ライトブルーエレコムヘルスケア
2,498税込2,748
1個
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。体にフィットするソフト素材で、乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるバランスボード。 乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボード”です。 体にフィットするソフト素材を採用し、立った状態だけでなく、座った状態でもトレーニングすることができます。 底面には安定してトレーニングができる滑り止めラバーが付いています。 床を傷つけにくい専用マットが付いています。 ほどよい高さで体幹トレーニングができる高さ68mm設計です。 部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
セット内容バランスボード、専用マット材質ポリプロピレン、合成ゴムライトブルー耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×68
バランスボール カバー ファブリックカバー インテリア ハンドル付き 持ち運び簡単 ポリエステル ベージュ エレコムバランスボール カバー ファブリックカバー インテリア ハンドル付き 持ち運び簡単 ポリエステル ベージュエレコム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。バランスボールをインテリアに変える、さわり心地の良いバランスボールファブリックカバー。 バランスボールに被せるだけでインテリアに変わるエクリアスポーツ”バランスボールファブリックカバー”です。 ソファに使われる温かみのある、さわり心地の良い生地を採用しています。 持ち運びに便利なハンドル付きです。 ※直径65cmのバランスボールに取り付けてご使用ください。
セット内容バランスボールカバー材質ポリエステルベージュ直径(Φmm)約650
<アルフィッツ>自走式ルームウォーカー ファミリー・ライフ<アルフィッツ>自走式ルームウォーカーファミリー・ライフ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。 電源コード不要なので設置場所を選びません。 自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。 ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。 歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。 傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。 使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。 連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。 シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品単4乾電池×2本、工具2種材質スチール、ABS、PVC質量(kg)約14電源単4乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5傾斜角度(°)約8(固定)制限体重(kg)90寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:約27×75
ラバーベルST28用プレート DANNO(ダンノ)ラバーベルST28用プレートDANNO(ダンノ)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ラバーベルST28用プレートです。
材質ゴム成型品(芯材:鋳物)ブラック穴径(Φmm)29
ハンドバーベル用プレート DANNO(ダンノ)ハンドバーベル用プレートDANNO(ダンノ)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ハンドバーベル用プレートです。
穴径(Φmm)29
ハンドバーベル DANNO(ダンノ)ハンドバーベルDANNO(ダンノ)
9,998税込10,998
1セット
9日以内出荷
ゴムカバー付の利点は、音がしないで静かにトレーニングができ、他の器具や家具にキズをつけません。 10kgセット以上には、プレートカバーが付きます。(但し、1kg、1.5kg、2kgのプレートはカバー無し)。 トレーニング説明書付。
アジャスタダンベルST 5kgセット DANNO(ダンノ)アジャスタダンベルST 5kgセットDANNO(ダンノ)
7,498税込8,248
1セット
7日以内出荷
重さが調整可能です。
セット内容シャフト、プレート×8(5kgセット)材質シャフト:スチール(クロムメッキ仕上)、プレート:鋳物(クロムメッキ仕上)質量(kg)【シャフト】1/【プレート】0.5
3ウィールエクササイザー ナチュラニ3ウィールエクササイザーナチュラニ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
全身の筋力アップまたは腹筋の強化に最適。力を3点で支える3ウィールタイプは安定感抜群で初心者でも安心して使用できます。運動をアシストするストッパー付。
材質本体:ABS、ウィール:PU質量(kg)約0.8ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×12×22
ハンドルジョイントチューブ100 ミディアム 日本製 DANNO(ダンノ)ハンドルジョイントチューブ100 ミディアム 日本製DANNO(ダンノ)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
色々なチューブトレーニングが可能になりました。
セット内容チューブジョイント×1個、チューブハンドル×1個、チューブ1m×1本材質ラテックスグリーン強度ミディアム
懐中時計型3Dセンサー歩数計 FB-743 タニタ懐中時計型3Dセンサー歩数計 FB-743タニタ
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
懐中時計をモチーフにした歩数計 設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。 どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。 懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。付属品取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個材質PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレスシルバー質量(g)(本体)64(個装箱)145使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個精度(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%表示最大99999歩 最小1歩表示方式LCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104電池寿命約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
キックミット アーチ型 CALGLOキックミット アーチ型CALGLO
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
受けやすいカーブタイプ。
材質PUブルー質量(g)約820寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×約14×約39
パンチングミット CALGLOパンチングミットCALGLO
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
中心のくぼみが打ち込みやすい。
材質PUグリーン×ブラック質量(g)約760(片方約380)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×約11×約26
ヨガマット YKBシリーズ 秦運動具工業 (HATAS)ヨガマット YKBシリーズ秦運動具工業 (HATAS)
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
丸めてコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。汎用性の高いサイズで、ヨガ・トレーニング・ストレッチなど様々なシーンに使用できます。安全基準に準拠したPVC(塩化ビニル樹脂)素材を使用しています。
寸法(mm)610×1720×4材質PVC(塩化ビニル樹脂)
エクササイズマットF180 トーエイライトエクササイズマットF180トーエイライト
15,980税込17,578
1枚
26日以内出荷から29日以内出荷
底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用 菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。 収納便利な三つ折りタイプ
エクササイズマットF150 トーエイライトエクササイズマットF150トーエイライト
11,980税込13,178
1枚
26日以内出荷から29日以内出荷
底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用 菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。 収納便利な三つ折りタイプ
質量(kg)1.4
メディシンボール DANNO(ダンノ)メディシンボールDANNO(ダンノ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
トレーニングからリハビリまで多用途に使えて、体幹や腹筋の強化に効果抜群。
材質ラバー直径(Φcm)23
振動ボディケア ボディローラー アルインコ振動ボディケア ボディローラーアルインコ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
幅広ヘッドと高速回転で脂肪をしっかり揺らす。ダブルローリング運動(回転盤+回転ローラー)により、無段階調節の2つの回転運動がカラダに刺激を加える。回転速度は無段階で調節可能。片手で握って使いやすいハンドル。オートオフタイマー搭載。
用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。付属品本体カバー、脱着式アタッチメント3種類質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10回転数(min-1[r.p.m])約1000~3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×162連続使用時間(分)15アズワン品番64-5289-04
ソフトハンドボール CAPTAIN STAGソフトハンドボールCAPTAIN STAG
299税込329
1個
翌々日出荷
握るだけで手や腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕材質TPR直径(Φmm)約48質量(g)約48
ローラーリストボール CAPTAIN STAGローラーリストボールCAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
前腕を鍛えて手首を強くする、不思議なボール。
仕様強化・効果のある部位:手・腕材質ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂寸法(mm)約75×75×60質量(g)約239
ダンベルシャフト LITEC (ライテック)ダンベルシャフトLITEC (ライテック)
1,998税込2,198
1式
7日以内出荷
安全なABS加工
付属品カラ-2個材質ABS、スチール質量(kg)約1規格幅:約450mm×直径:約28mm耐荷重(kg)片側約15
iQOS 電子タバコケース 「long type」 薄型 LEPLUSiQOS 電子タバコケース 「long type」 薄型LEPLUS
229税込252
1個
5日以内出荷
スリムで薄型なロングタイプ 薄型の鞄にもすっぽり収まる IQOS 本体を収納しても厚みは約 32mm。 それでいて使い勝手のいい収納力も魅力的。 常時装着機能、下部開口設計 使いやすさを考えたデザイン 使用の度に出し入れせず、ケースを装着したままの使用が可能。 また、下部開口設計により、ファスナーを開ければそのまま充電もできる。 上質なレザー調デザイン 高級感のあるPUレザーにマッチする金色のファスナーがポイント(※ブラックのみアンティーク調の金色となります) カードポケット付 名刺やICカード、紙幣などを収納可能ちょっと出掛ける時にも便利
対応機種iQOS寸法(mm)70×250×32収納の目安iQOSホルダー / ポケットチャージャー / ヒートスティック箱 / カード1枚
歩数計 歩幅・心拍計測 GRUS(グルス)歩数計 歩幅・心拍計測GRUS(グルス)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。 一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。 歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質ABS樹脂質量(g)24寸法(縦×横)(mm)32×84機能タッチ式心拍計測機能モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)動作クォーツ
アドバンストバイク アルインコアドバンストバイクアルインコ
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。 ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。 表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。 中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。 本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。 運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。 足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。 体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。材質スチール、ABS、PP、PVC、PU質量(kg)35.5消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365アズワン品番64-5288-58
アンクルリスト トーエイライトアンクルリストトーエイライト
2,398税込2,638
1組(2個)
6日以内出荷
ポリウレタン製アンクルリストウエイトはソフトで強いフィット感のあるウエイトです。太いベルトでしっかりガードし筋力トレーニング、体力・健康づくりをサポートします。 『手・足首』兼用タイプ
材質ポリウレタン(中身鉄砂)仕様マジックテープ式
シェイプリング60cm Finoa (フィノア)シェイプリング60cmFinoa (フィノア)
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ライム寸法(cm)10×60
toneフットブラシ トーンtoneフットブラシトーン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
足指の間にしっかり入り込みほどよく刺激しながら洗えるフットブラシ使い終わったらフックにかけてつるせる
材質ポリ塩化ビニル(PVC)外形寸法(mm)250×280×40耐熱温度(℃)70
活動量計 カロリズム AM161 タニタ活動量計 カロリズム AM161タニタ
7,298税込8,028
1台
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】あり保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738タニタ
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。 いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。 弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。 笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。 歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。 歩数は最大最大99999歩までカウント。 歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。 長さの調節ができるネックストラップ付き。 緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。 登山時のレスキューホイッスルにもなる。
検出方式3D加速度センサー仕様ホイッスルあり付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む)表示【歩数】0~99999歩(1歩単位)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34文字高(mm)10精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による保証期間1年電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)
3D加速度センサー式歩数計 TW310 シチズンシステムズ3D加速度センサー式歩数計 TW310シチズンシステムズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
大きな表示で見やすい歩数計 ひと目で分かりやすく歩数を表示
検出方式3D加速度センサー付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ質量(g)18(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032電池1個)精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)表示寸法(mm)41×13.5
ウォーキングパートナー ドリテックウォーキングパートナードリテック
1,078税込1,186
1個
当日出荷
身につけるだけですぐ使える すぐ使えるカンタン操作 大きな画面、大きな数字で見やすい 便利なクリップ付
検出方式振子式質量(g)約22電源アルカリボタン電池LR1130×1個表示(歩数)最小1歩~最大99999歩表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38精度(%)±3以内(振動試験機による)
イラストレッチバンド TMCイラストレッチバンドTMC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
伸縮バンドで、運動不足解消。簡単エクササイズ。 ストレッチバンドに14種類のエクササイズをプリントしていますので、すぐ確認できお手軽に始められます。 上半身、下半身、全身のストレッチがこれ1本で可能です。 バンドを短く持って負荷を上げれば効果もUP。
材質(ポリエステル繊維)70%、(ゴム)30%グリーン質量(g)58幅(cm)5全長(cm)86
健康器具・機器