絞り込み
医薬品医療機器等法

ランニングマシン1325
アルインコ¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷AFR1325 ランニングマシン1325は、多彩なプログラムやトレーニングアプリ(kinomap)と連携機能などを搭載した高機能ランニングマシンです。ノーマルコースに加え、12種類のプログラムコースを内蔵。速度が自動で切り替わり、初心者の方でも目的に合わせて効率よく運動できます。トレーニングアプリであるkinomapとBluetoothで連携でき、映像に合わせて傾斜角度が自動で切り替わり、実際に坂道を上っているかのような負荷を掛けながらトレーニングができます。(kinomapは有料の他社製アプリです)。速度は1~16km/hまで0.1km/hずつ細かな調節ができるため、ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能です。傾斜角度は電動で15段階(約0.5~8.5°)で調節可能なので、運動負荷がアップし短時間でも効果的な運動ができます。速度3/6/9km/h、傾斜角度3/6/9%を一気に調節できるワンタッチボタンを搭載しているので、煩わしいボタン操作の手間を軽減します。ハンドルにはグリップセンサーを搭載し、心拍数を測定しながら効果的な運動が可能です。また、メーター上にタブレットが置けるサイズのトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。
ニーレイズ・チンニング&ディップスタンド
淡野製作所¥179,998税込¥197,9981台10日以内出荷自重トレーニングの実力派モデルです。ナローグリップ・ニュートラルグリップを使い分ける事により、様々な部位をトレーニングできます。仕様●トレーニング可能な運動:ナロー・ワイド・チンニング、パラレル懸垂、プッシュアップ、レッグレイズ、ディップス、チンニング、ニーレイズ●耐用質量:150kg(使用者の体重)材質スチール製質量(kg)47寸法(cm)幅112×奥行120×高さ220、グリップ部/幅70×Φ2.5・幅45×Φ2.5・幅22×Φ2.5塗装メラミン樹脂焼付塗装アズワン品番68-9771-93
チンニング&ディップスタンド VerⅡ
淡野製作所¥149,998税込¥164,9981台10日以内出荷幅を狭くリニューアルし、トレーニング可能な運動も増えました。懸垂・チンニングでバーに届かない場合プッシュアップ箇所をご利用ください。その他【トレーニング可能な運動】チンニング・ディップス・懸垂・プッシュアップ・レッグレイズ材質スチール製質量(kg)36耐荷重(kg)150(使用者の体重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112×120×220塗装メラミン樹脂焼付塗装アズワン品番68-9771-92
アッパーロアーバイク
中旺ヘルス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷上肢、下肢のリハビリに適しています。 負荷運動、手足サイクル。 サドル位置が前後、上下に調整可能。 車いす専用バー(オプション)設置可能。
ドクターメドマー ショートブーツセット
日東工器¥128,800税込¥141,6801式4日以内出荷から12日以内出荷空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ぐいぐいストレッチ GIシリーズ
Largocare(共臨社)¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷上肢の可動範囲や筋力の改善を目的としたトレーニングを行うリハビリテーション製品です。肩や肘関節の可動性回復や、腕・腹筋・背筋・腰など上半身の筋力向上が期待できます。1台で多方向運動ができます。レールアシストがついているので、1人でも安心して運動ができます。半円形タイプのハンドルは面で動かすことができるので力の弱い方でも使用することができます。握り棒タイプ両手用ハンドルには1枚約0.5kgのウエイトをつけることができます。上半身の筋力強化を目的とした運動ができます。角度調整ができるので、利用者の疼痛に応じて運動ができます。材質表面/メラミン化粧板、芯材/合板
ぐるぐるストレッチ GR 0909Kシリーズ
Largocare(共臨社)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷材質【パネル】表面/メラミン化粧板・芯材/合板、【フレーム】アルミ押出材寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×27×910
ダイエットトレーナーコア
フジ医療器¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷1秒間に3~60回という業務用レベルの幅広い音波振動を緻密にコントロールし、気になる部位に刺激を与えられます。固くなった筋肉や関節などを音波振動でゆるめ、全身のリラクゼーション・ストレッチ効果を与えます。付属品専用敷きマット、ネジ・工具周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力320W(無負荷時)本体質量(kg)約55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約675×835×1360設定範囲【手動モードの音波】3Hz(最小)~60Hz(最大)アズワン品番63-5610-77