絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- LITEC (ライテック)(8)
- CAPTAIN STAG(7)
- 山佐時計計器(7)
- タニタ(5)
- アルインコ(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ライテック(2)
- 酒井医療(2)
- エレコムヘルスケア(2)
- 音光(2)
- エレコム(1)
- TMC(1)
- ドリテック(1)
- シチズンシステムズ(1)
- スマイル[家具](1)
- 羽立工業(1)
- アイメディア(1)
- ナチュラニ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg
エレコム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。 乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。 ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。 破裂を防止するアンチバースト仕様です。 部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。 空気を入れるハンドポンプ付きです。セット内容バランスボール、ハンドポンプ材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム耐荷重(kg)500
歩数計 PD-645
タニタ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない検出方式振り子式付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
タニタサイズ バランスクッション
タニタ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本材質PVC寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330色グレー材質(本体)PVC質量(g)約1000使用温度範囲(℃)0~40耐荷重(kg)100本体質量(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330
ホームフィットネスバイク
アイメディア(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イスに座ったまま手軽にサイクル運動!ながら運動で時間を有効活用!。ダイヤルを回してペダルの負荷を調節できます。運動量をチェックできるメーター付きです。コンパクトなので、運動したい場所への持ち運びも簡単!。寝転んだままでもOKで、腕や肩のエクササイズにも最適です。材質本体:ABS樹脂、脚部&ペダル:ポリプロピレン、ポリエチレン、脚部裏滑り止め:スチレン系熱可塑性エラストマー寸法(cm)37×40.3×30
デイリーパートナー
ドリテック(2件のレビュー)¥1,078~税込¥1,186~1台当日出荷大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。検出方式3D加速度センサー式仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
ポケット万歩計
山佐時計計器(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用センサー3D加速度センサー付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート質量(g)約15(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内表示液晶5桁デジタル表示使用電池CR2032表示内容歩数:0~99999歩電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3RoHS指令(10物質対応)対応
ACRIVO フットマッサージャー
音光(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から5日以内出荷セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』 ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ! おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋質量(g)約2300バッテリー容量(mAh)900バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)3.7サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)タイマー約15分自動オフ定格電圧(V)DC5/1Aバッテリー容量(Ah)1
トレーニングチューブ
LITEC (ライテック)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。用途ストレッチ・筋力トレーニング材質TPRチューブ長さ(mm)約1500
歩数計ヘルスカウンター
オムロンヘルスケア(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。用途歩数測定測定項目歩数、距離機能歩数表示、距離表示、時刻表示使用電池CR2032×1個
ピラティスヨガマット 6mm ブルー
LITEC (ライテック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本9日以内出荷室内運動に最適なマット。快適なエクササイズをサポートします。材質本体・PVC、ベルト・ポリエステル色ブルー質量(g)約1200幅(cm)61長さ(cm)173厚さ(cm)0.6
エクササイズローラー
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルな動き腹筋群だけでなく全身も鍛える。仕様強化・効果のある部位:腹部・腹筋群・背部・広背筋
タニタサイズ エクササイズマット
タニタ(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台5日以内出荷からだの位置が確認できるライン入り。 手足を置くポイントが確認できるラインとマーク入っているのでヨガのポージングなどに便利。 運動方法がわかるエクササイズメニュー付き。伸びにくく、滑りにくい。 マットの素材は滑りにくく匂いの少ないTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。 伸びを防止する加工をしているので、体重がかかるポーズでもマットがずれたりせずに快適なトレーニングを行えます。 裏面は滑り止め効果がある模様を取り入れています。 PVC(ポリ塩化ビニル)などの素材に比べ軽量なので、持ち運びにも便利です。 水洗いが可能です。付属品取扱説明書材質TPE寸法(mm)幅610×高さ6×奥行1740色グリーン材質(本体)TPE質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~35本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×6×1740保証期間6ヶ月寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅610×高さ6×奥行1740
万歩計 MK-365
山佐時計計器(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ材質ABS樹脂表示液晶5桁表示 99999歩精度(歩数)±3%質量(g)約22(電池を含む)使用電池LR43×1個電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
3Dセンサー搭載歩数計 億歩計
タニタ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。検出方式3Dセンサーメモリー14日間仕様ISO9001対象付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
ドーナツ型バランスボール
エレコムヘルスケア(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg&アンチバースト仕様。 安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むドーナツ型バランスボールです。セット内容ドーナツ型バランスボール、ハンドポンプ、スペア栓材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム耐荷重(kg)120
プログラム電動ウォーカー
アルインコ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。仕様速度調整(km/h):0.8-5.0材質スチール、PP、ABS、PVC質量(kg)約18電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113制限体重(kg)90寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5
ダンベル スリムタイプ 筋トレ 1個入り 持ちやすい
エレコムヘルスケア(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個翌々日出荷自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。スリムなデザインで収納に困らないエクリアスポーツ”スリムダンベル” 美しく引き締まった腕にトレーニングするのに最適なエクリアスポーツ”スリムダンベル”です。 引き出しなどにも収納しやすいスリム設計です ラバーグリップと持ち手のラウンドデザインで、スリムでも持ちやすい形状です。 同じ重さでも異なる重さでも、2個を重ね持ちでき、重さの調節が可能です。※本製品は1個入りです。 部屋のインテリアなどに馴染むカラーリングを採用しています。セット内容ダンベル材質鉄、PVC
ポケット万歩計
山佐時計計器(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能メモリー30日分付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
LEG FIT(レッグフィット)
NIPLUX(1件のレビュー)¥8,888税込¥9,7771台7日以内出荷EMSで手軽・時短、脚を乗せながらフィットネス。EMS 19段階で大きな筋肉の収縮で脚ケア・筋トレ。下半身だけでなく、お尻・腕の上半身にも!。好みに合わせて選べる5種類のモードを搭載。極薄マット、約4mm。超軽量 約124g(コントローラー込)。セット内容フットマット、コントローラー、リモコン、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約0.43(充電時)本体質量(g)約124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W298×D296×H4定格電源DC5V 2A
龍角散エチケットパイプ
ライテック(2件のレビュー)¥309税込¥3401パック(4本)当日出荷エッセンシャルオイル+天然ハーブエキスのさわやかな香りと清涼感がノド全体に広がるエチケットパイプです。 甜茶エキスも配合しています。 禁煙中の方や、タバコをやめたい方、気分転換、リラックスにも。 また禁煙場所や「タバコはちょっと・・・」と思われるときに。 香りを閉じ込めるピロ包装を使用しています。















![エクササイズバイク スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27429579-201102-02.jpg)