絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(80)
- allsafe(81)
- FPC(33)
- FUYAO(30)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(40)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- JTC(185)
- Mat Jack(29)
- SK11(44)
- TRUSCO(71)
- まつうら工業(25)
- オーエッチ工業(195)
- テザック(24)
- ユタカメイク(92)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(36)
- 南榮工業(35)
- 日平機器(23)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る

35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
平ゴムロープ (両端フック付き)
エスコ¥1,200~税込¥1,320~1本当日出荷から翌々日出荷長さの調整ができます。金具はEA628WL-18(フック)、EA628WL-19(遊動)です。仕様ゴム両端:フック材質合成ゴム寸法(幅W×厚さ)(mm)30×2.5フック内径(Φmm)30フック線径(Φmm)5
900x1800mm 当て布団(すべリ止め付)
エスコ(4件のレビュー)¥3,330税込¥3,6631個当日出荷裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっています。 脚立の下に敷いても滑りにくいです。 建具やキッチンに掛けてもずれ落ちにくいです。エスコ品番EA911BF-11長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)約5材質(表面/裏面)不織布/(ノンスリップ部)PVC
コンパネ固定金具 軽トラアオリ用/左右セット
エスコ(1件のレビュー)¥2,730税込¥3,0031箱(1セット)翌日出荷注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
平ゴムロープ(ストレート)
エスコ¥2,280税込¥2,5081袋(1本)翌日出荷自由な長さに切って使用できます。トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りに。材質タイヤ再生チューブ幅(mm)25厚さ(mm)2長さ(m)20
丸ゴムロープ
エスコ¥1,600税込¥1,7601本当日出荷から翌日出荷内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。長さ(m)5径(mm)7
180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個当日出荷エスコ品番EA982BB-11A質量(g)約420材質(ベルト)ポリエステルフック全長(mm)80フック口幅(mm)約25
平ゴムロープフック
エスコ¥570税込¥6271袋(2個)翌々日出荷ゴムロープの両端に取付けて御使用下さい。用途トラックの帆張りやカゴ車の荷崩れ防止に。材質スチール適合サイズ(mm)30メッキニッケルメッキフック内径(Φmm)35
50mmx10m/1650kg ベルト荷締機 エンドレス型
エスコ¥7,990税込¥8,7891個当日出荷仕様●使用荷重:1650kg●ベルトの長さ:10m●ベルト(幅×厚み):50×3.2mm●ベルト材質:ポリエステル
吸水養生マット
エスコ¥5,500~税込¥6,050~1枚翌日出荷ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。幅(mm)1200厚さ(mm)2
リプラギジャッキプレート
エスコ¥8,960税込¥9,8561枚当日出荷仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
900x1800mm 当て布団
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷床・壁・家具の養生に。エスコ品番EA911BF-5長さ(mm)900幅(mm)1800厚さ(mm)約10混率(%)ポリエチレン100
1750x2400mm 当て布団
エスコ¥5,720税込¥6,2921個7日以内出荷運搬作業等の商品保護に。 伸縮自在のキルティング製当て布団。 筒状になっていますので、どんな形でも簡単に梱包できます。エスコ品番EA911BF-4A材質本体:ナイロン、中ゴム:12コール(約10.5mm幅)長さ(mm)1400幅(mm)2000~4000厚さ(mm)約4色(縁)赤
ホイールチョーク (ウレタン製)
エスコ¥10,900税込¥11,9901組(2個)翌々日出荷入数:2個。耐油・耐薬品性。持ち運びに便利なハンドル付き。適用:トラック・スクールバス・大型トレーラー(8t)などまで対応。材質耐衝撃ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×200質量(kg/個)1.65
フック付バンジーコード (耐候性)
エスコ¥900~税込¥990~1個翌々日出荷亜鉛メッキスチール製フック。耐候性・耐紫外線性に優れています。過酷な現場でも使用できる強靭な作りになっています。色オレンジ太さ(mm)ゴム:18×9フック内径(Φmm)28フック線径(Φmm)5
平ゴムロープ (金具付き)
エスコ¥640~税込¥704~1本翌々日出荷シートのハトメ部にフックを引っ掛けてご使用下さい。仕様ゴム両端:フック材質タイヤ再生チューブ寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2フック内径(Φmm)9フック線径(Φmm)3
タイヤストッパー (大型車用)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌々日出荷10tまでの大型車に対応。大型で持ちやすいハンドル。効果的な配置により、高いグリップ力を発揮します。滑り止め付き。材質ポリエチレン質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×256×120
ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm
エスコ¥16,600税込¥18,2601組(2個)翌日出荷耐候性・耐油性に優れています。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。材質ポリウレタン質量(kg)1.3色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152耐荷重(t)9
ラバーストラップ 480mm
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。材質耐候性ラバー、 フック/スチール寸法(mm)18×480フック内径(Φmm)26フック線径(Φmm)4.5
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・安全用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら