絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- allsafe(64)
- FPC(33)
- FREAK(フリーク)(23)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(39)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(44)
- JTC(156)
- Mat Jack(26)
- SK11(45)
- TRUSCO(68)
- まつうら工業(25)
- アイネット(20)
- エスコ(82)
- オーエッチ工業(185)
- テザック(23)
- ユタカメイク(84)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(34)
- 日平機器(22)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重
allsafe(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
カゴ台車落下防止ベルト
allsafe¥5,798~税込¥6,378~1本ほか当日出荷トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール最大使用荷重(t)0.5
ジャバラマット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から翌日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱の保護に。材質EVA樹脂形状波型幅(mm)1200厚さ(mm)9全長(mm)1800質量(kg)2.2長さ(m)1.8取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
ホイールセッティングガイド
ゲーター(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。材質スチール全長(mm)177質量(g)500内径(Φmm)22外径(Φmm)254
トラックレール
SANSHIN¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から翌日出荷材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
PE軽トラックシート
ユタカメイク(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷軽くて使用しやすい短期仕様向けシートです。用途トラックの荷台用シート付属品ゴムロープ(10mm×60cm) 10本種別平張り材質(ハトメ)アルミ
ゴムバンド両側2本線送り付
SK11¥659~税込¥725~1本当日出荷から4日以内出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック片側送り金具
ゴムバンド両端フック付
SK11¥289~税込¥318~1本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約17フックAカン
軽トラック用荷台マット
マルエヌ¥7,398~税込¥8,138~1個8日以内出荷から10日以内出荷〇マルエヌの荷台マットは安心の国産製。ユーザーが安心して使える高品質を実現しています。〇表面は積荷が滑りにくく、傷が付きにくいピラ山加工。裏面は荷台に密着する平面加工となっております。〇ゴムのような感触の軟質P.V.C(ポリ塩化ビニール)を使用。耐熱性と耐久性に優れ、軽くて扱いやすく、裁断も簡単です。〇マットはお客様がご自分で簡単にカットできます。タテ・ヨコのピラ山の溝に沿ってカットすれば、550cc(幅1320mm)~660cc(幅1400mm)の新旧両方の軽自動車規格に適合します。裁断面も純正品のようなきれいな仕上がりになります。〇マルエヌの軽トラ用荷台マットは、厚さ「約3mm」と「約5mm」の2種類をご用意しています。通常は約3mm厚で充分ですが、農業機械や重量物などを運ぶ場合には、厚手の約5mmのものをオススメします。材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)1400×2010
丸ゴムロープ
エスコ¥1,600税込¥1,7601本当日出荷から翌日出荷内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。長さ(m)5径(mm)7
ラッシングベルト レール&Jフックタイプ 50mm幅1000kg
FREAK(フリーク)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式ワンピース/カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50RJ1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000端末仕様ワンピース/Jフック破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
綿合材シート 4t用
アイデア・サポート(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781枚5日以内出荷耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。ハトメ片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所
トラック用ワイパーSET 三菱ふそう ファイター(H17.10~)用2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷三菱ふそう ファイターに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。用途三菱ふそう ファイターのワイパー交換に。適合三菱ふそう ファイター(H17.10~)対向式ワイパーセット内容650mm ×2本セット形状Uフック
ライトスライダー フラットタイプ用カムローラー(シャフト付)
日軽金アクト(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ライトスライダーフラットタイプに使用する部品(カムローラー/シャフト付)です
ライトスライダー 標準タイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付)
日軽金アクト(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ライトスライダー標準タイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
不燃材料使用 転倒防止補助ベルト ブリッジーズベルト2
フタハシ技研¥18,980税込¥20,8781本当日出荷危険物倉庫向けのラッシングベルト! 建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃材料を使用! 危険物倉庫の消防検査で指摘を受けたお客様の声から生まれました! 危険物倉庫内でも消防法上、問題なくご使用いただけます。用途多段直積み一斗缶・ペール缶等、液体可燃物容器等の転倒・荷崩れ防止補助及びドラム缶の転倒防止として活躍。仕様不燃材認定番号:NM-0414、防炎製品認定番号:F-21126、(一社)防炎安全協会 防炎推奨番号:218号材質ベルト:不燃認定ターポリンPVC/ガラス繊維100%(基布)、金属部:鉄(SWM-B)ニッケル仕上厚さ(mm)0.57引張強度(kg)(バックル部分) 1800、(ベルト部分) 4640端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
アウトリガーベース(4トン車)
TRUSCO(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5色黒
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
FPC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。質量(g)531全長L(mm)70寸法S(mm)33ピン形式8-P1寸法D1(mm)49寸法D2(mm)48寸法l(mm)18Oリング8-OGアズワン品番64-8392-80
シート補修用強力粘着テープ
ユタカメイク¥299税込¥3291個当日出荷PVC(塩化ビニール)製の透明シートやターポリンシートに補修生地の透明・カラーに問わずシート補修が可能です。用途シート破れの補修に。2018年トラスコ掲載ページ6 1639
トラックロープ ポリエステル混撚
三友¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷強度があり、しなやかで作業性が良い。耐水性に優れている。用途トラックの荷物固定用に。引張強度(kg)約720安全強度(kg)約140
ゴムバンド用2本線フック
SK11(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。二本線なのでフックの先で品物・ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることができます。用途ゴムバンド用金具。適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
トラック・バス用 ソケットコンビ25.4mm
TECH¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷差込角(mm)25.4寸法L1(mm)14寸法D1(mm)59寸法D2(mm)51寸法S1×S2(mm)41×21
トメロン金具
オーエッチ工業¥219税込¥2411個当日出荷金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
日興製綱¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ボール止めバンジーコード 5mm×300mm 緑
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(5本)当日出荷ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。仕様ボール止めトラスコ品番794-4365色グリーン高さ(mm)30質量(g)18包装形態裸縦(mm)300横(mm)30材質(カバー)PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(中芯)天然ゴム
ジャバラマットスリム 小
カーボーイ¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から翌日出荷縦横に細かいスリットが入っているので対象物に合わせ簡単に取り付けることができます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに