絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- オーエッチ工業(179)
- JTC(156)
- 三友(111)
- エスコ(81)
- ユタカメイク(77)
- TRUSCO(68)
- allsafe(64)
- SK11(45)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(44)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(39)
- 日軽金アクト(38)
- 信和自動車工業(34)
- FPC(33)
- Mat Jack(26)
- まつうら工業(25)
- テザック(23)
- FREAK(フリーク)(23)
- 日平機器(20)
- アイネット(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

インパクト用インナーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。寸法L(mm)72差込角(mm)25.4寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
アピトン床材
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本16日以内出荷純正の床で多く使われている同様のアピトン床板。高い強度と耐久性を持ち、優れた耐水性も兼ね揃えています。用途トラック床の張り替え・補修に
荷台シート 防水 軽トラック用
ボンフォーム¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷軽トラック用品。平張り・スロープ張りの両用が可能、しっかり張れる補強加工済み、軽トラック用荷台シート。取り付けに便利な付属ゴムバンド付き。裏地は雨に強いPVC材質を使用した、防水コーティング。付属品ゴムバンド×12・アングルポスト固定用丸ヒモ×2材質ポリエステル※裏面PVCコーティングサイズ(cm)177×210
PE軽トラックシート
萩原工業¥1,081税込¥1,1891枚当日出荷軽量タイプのトラックシートです。用途トラック荷台カバーに。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.21長さ(m)2.1ハトメ数12個適合車種軽トラックRoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト アイタイプ 75mm幅 5000kg
FREAK(フリーク)¥8,498~税込¥9,348~1本4日以内出荷ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA75ET5000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:325×80×135ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)5000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)10000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
エアチューブプライヤー
KOTO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
シート補修用強力粘着テープ
ユタカメイク¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
ノンスリップマットDAN
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷裏地にノンスリップ生地を使用した養生用当て布団です。 玄関口や階段ステップの養生、滑り止めに。長さ(mm)250+150幅(mm)700厚さ(mm)10色ブラウン
トメロン金具
オーエッチ工業¥219税込¥2411個当日出荷金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。用途ベルトの荷締め仕様OHトメロン金具材質スチール質量(g)70寸法A(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)16
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重
allsafe(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)
allsafe¥7,998税込¥8,7981セット(2個)当日出荷支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール長さ(mm)109幅(mm)42質量(kg)1.12高さ(mm)81最大使用荷重(t)0.77適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
エアカーゴキット(エアラインレール用)
allsafe¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1最大使用荷重(t)0.5適合金具SS
ジャバラマットスリム
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から翌々日出荷複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。 フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂形状波型厚さ(mm)5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
大型車用 カーストップ
光(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
ホイールセッティングガイド(大型車ISO)
アヴァンギャルド(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ)付属品サイドバー(取外し用)全長(mm)150直径(Φmm)25.5質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
クレーン用過巻警報機
YEC(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
ジャッキベース 2-4t車用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,590税込¥5,0491個3日以内出荷用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。材質廃プラスチック
ステンラチェットベルト荷締機
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフックベルト幅(mm)25全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0破断荷重(kg)5.0kN(510バックルラチェットバックル
ゴムバンド両端フック付
SK11¥289~税込¥318~1本当日出荷軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。両端にフックがついている為簡易に固定が可能です。用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約17フックAカン
養生クッションマット
SK11¥1,298~税込¥1,428~1枚翌々日出荷様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
軽トラック用荷台マット
マルエヌ¥7,398~税込¥8,138~1個8日以内出荷から10日以内出荷〇マルエヌの荷台マットは安心の国産製。ユーザーが安心して使える高品質を実現しています。〇表面は積荷が滑りにくく、傷が付きにくいピラ山加工。裏面は荷台に密着する平面加工となっております。〇ゴムのような感触の軟質P.V.C(ポリ塩化ビニール)を使用。耐熱性と耐久性に優れ、軽くて扱いやすく、裁断も簡単です。〇マットはお客様がご自分で簡単にカットできます。タテ・ヨコのピラ山の溝に沿ってカットすれば、550cc(幅1320mm)~660cc(幅1400mm)の新旧両方の軽自動車規格に適合します。裁断面も純正品のようなきれいな仕上がりになります。〇マルエヌの軽トラ用荷台マットは、厚さ「約3mm」と「約5mm」の2種類をご用意しています。通常は約3mm厚で充分ですが、農業機械や重量物などを運ぶ場合には、厚手の約5mmのものをオススメします。材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)1400×2010
ラッシングベルト アイ&Jフックタイプ 50mm幅1500kg
FREAK(フリーク)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式ワッカタイプ/カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50EJ1500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1500端末仕様シボリ縫製/クロスフック破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。用途接地面の保護に。トラスコ品番207-3020長さ(mm)400幅(mm)350厚さ(mm)20材質/仕上ナイロン繊維入りゴム質量(kg)3.2色黒対象4トンユニック車アズワン品番64-8630-61
ライトスライダー 標準タイプ用走行ローラーW(SUS・シャフト付)
日軽金アクト(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ライトスライダー標準タイプに使用する部品(走行ローラーW/シャフト付)です
タイヤ歯止め(タイヤストッパー)
信栄物産¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
アウトリガーベース(4トン車)
TRUSCO(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷トラスコ品番116-0759材質再生樹脂長さ(mm)360幅(mm)330厚さ(mm)50質量(kg)4.5色黒
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
FPC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。質量(g)531全長L(mm)70寸法S(mm)33ピン形式8-P1寸法D1(mm)49寸法D2(mm)48寸法l(mm)18Oリング8-OGアズワン品番64-8392-80