2,253件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等 仕様バージン材 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キタヤマ(KY)中古毛布
使用済みの毛布を洗浄した商品です。
用途引越し・運搬・荷物や楽器の保護及び下敷き・ペット用下敷き・大型機械の梱包・床や壁の養生・緩衝材など 種別中古 材質アクリル、エステル、ナイロンなど マルチカラー 寸法(cm)【カット】シングル:150×210・ダブル:190×210
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50ET2500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm)バックル:200×55×105 ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)2500 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 破断荷重(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品サイドバー(取外し用) 全長(mm)150 直径(Φmm)25.5 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
欠品中

大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4 寸法L(mm)72 寸法L1(mm)21 寸法D2(mm)48
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分特殊合成樹脂蒸発残分18~20% 比重0.88(20℃) 粘度2000~5000 cps/25℃ 指触乾燥時間(分)5~10分/20℃ 外観透明粘宗稠液 オープンタイム(分)5~15分/20℃ヒールシートも可能
1缶(500g)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。 大容量なので自由に物を収納できます。 別売りの南京錠などを取り付けて鍵をかけることができます。
用途トラックなどの収納用ボックスとして 付属品無し 材質アルミニウム ストローク(mm)90° 質量(kg)15 板厚(mm)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500x450x470 材質(取手) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1440x390x430
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

アルミレール トラックフック用 モノタロウ 動画あり
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質アルミ(AL6005-T5) 幅(mm)35 全長(mm)3200 質量(kg)2.63 高さ(mm)13 タイプ軽量用 穴数32 最大使用荷重(t)1.5 適合ビスM6 取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

日野 レンジャーに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途日野 レンジャーのワイパー交換に。 適合日野 レンジャー(H13.11~)対向式ワイパー 形状Uフック セット内容650mm ×2本セット 関連資料サイズ表(0.48MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

軽トラックから小型・中型トラックまで幅広く対応しています。アオリやトリイの長さ、厚みは車種によってさまざまですので、単品でご用意しました。必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選び頂けます。
用途荷台のゲート上面やトリイに取り付け、クルマと荷物をキズから守ります。屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。 トラ柄(黄/黒) フック口開き(mm)約21 適合パイプ径(Φmm)20以下(目安) フック先端仕様(本):1(本線) 材質(フック)スチール フック線径(Φmm)約5
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムバンド用の金具 サイズ・用途に合わせて。
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れ。丈夫で長持ち!!。しっかり止めます!
用途ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。 ハサミで簡単にカット可能 コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)260 横(mm)95 材質(カバー)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中芯)天然ゴム
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムロープ(フリータイプ)を必要な長さにカットしてロープの先端にフックかキャッチャーを選択して差し込みハンマー等で叩き固定します。
用途トラックシート、シート等の押さえ用。カーゴボックスの押さえ用。 仕様20mm幅用 トラスコ品番277-3112 高さ(mm)17 質量(g)95 奥行(mm)15 材質(フック)鉄(メッキ仕上)
1パック(20個)
829 税込912
当日出荷

天然繊維でできており、環境に優しい商品です。滑り、伸びが少ないロープです。
用途トラック用、雑用、結束、覆いに。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、強度に優れたシートです。超厚手タイプで丈夫で長持ちします。軽くて使いやすいです。
用途トラックの荷台カバー。トラックシート以外にも使用できます。 材質生地:ポリエチレン/ハトメ:真鍮
1枚
1,480 税込1,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラレプラスチックスクラエース
用途トラックアオリ・補強用シート(ダンプカー)、ミキサー車シュート用、各種補強材等
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。 1)積荷間の衝撃を吸収 積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。 2)指が入る隙間を設計 クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。 3)持ち手が着いて扱いやすい 持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。 4)丈夫で長持ち クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として 材質発泡ポリエチレン グレー タイプスタンダード 関連資料製品資料(2.9MB)
1セット(8枚)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

韓国一流メーカー製造のスタンダードバッテリーです。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1 材質(ベルト)ポリエステル
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いすゞ自動車(ISUZU)大型トラック ギガに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途いすゞ自動車 大型トラック ギガのワイパー交換に。 形状Uフック 関連資料サイズ表(0.48MB)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷

坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
仕様滑り止め付き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの荷物などを荷締めする時に便利
用途トラックの荷物を荷締めする時などに金具の補助具になる 厚さ(mm)6 質量(kg)0.013 寸法L(mm)108 適合ベルト幅(mm)25、35、50 寸法W(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可 定格電流(A)0.1±0.05以下 音圧レベル(dB)90±10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。 仕様3つ打 タイプ両端アイスプライス加工
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FREAK(フリーク)ラッソーストラップ
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。 厚さ(mm)2.3 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)3.5 使用荷重(kg)1600 端末仕様Dリング 破断荷重(kg)4800 材質(ベルト)ポリエステル
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

軽く、平面圧縮にも、曲げにも強い先進の4層中空ハニカム構造板。 その優れた特性が、物流から建築、農業土木等幅広い分野での活躍が期待されています。 4層構造ならではの特長 トータル重量を替えず、シートの基本物性を最適配分する事が可能。 面材に樹脂量を増やすことで曲げ剛性が向上します。 中間体に樹脂を増やすことで平面圧縮強度が向上します。 厚み方向の構造が左右対称のため、ソリが発生しにくい構造。 中空部が連続しており、空気層が大きい。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。 幅(mm)900 主原料ポリプロピレン 加工帯電防止加工あり
1セット(10枚)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱ふそう キャンターに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。 高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。
用途三菱ふそう キャンターのワイパー交換に。 形状Uフック 関連資料サイズ表(0.48MB)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
1枚
11,900 税込13,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質アルミ 表面処理アルマイト仕上 断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトを自動で巻き上げしてくれます。積載時間の大幅な短縮、労力軽減が可能です。
用途タイダウン
1セット(2本)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5 周波数(Hz)2400±300 定格電圧(V)DC12~48 定格電流(A)0.05以下 取付寸法(mm)6or8 音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時) 耐水性JIS S1 発音体圧電式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質アルミ 最大使用質量(kg)100 フック11段 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・高さ(mm)140
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

1袋(15本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)