60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工進ドラムポンプSB用 吐出ホース 工進

    工進ドラムポンプSB用 吐出ホース

    工進(6件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    ドラムポンプ交換用の純正ホース。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として種別吐出ホース
  • 電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット 工進

    電動ドラムポンプ ラクオートFP用 延長ホースセット

    工進(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホースを延長したい時に適合FP-25、FP-2512トラスコ品番797-4574種別延長ホース質量(g)180長さ(m)1.5接続方式ネジ式アズワン品番64-6359-71
  • 油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用) 工進

    油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)

    工進(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
  • 工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ 工進

    工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ

    工進
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
  • 手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用) 工進

    手廻しドラムポンプ用パーツ(SB-20用)

    工進(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SB-20適合機種SB-20
  • ディスペンサー用アダプタアッセンブリー 岩下

    ディスペンサー用アダプタアッセンブリー

    岩下(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    S型バレルに適用可能です。
    用途空気圧をコントローラーからバレルに供給するために使用します。使用圧力(空気圧)0~690kPaホース長さ(m)1
  • 逆止キャップ(ノズルセット) タクミナ

    逆止キャップ(ノズルセット)

    タクミナ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    適合機種SC1-4F-C、SC1-6F-C用
  • GM・FS用ホースセットシリーズ 工進

    GM・FS用ホースセットシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷
    チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途油・海水の移送時に
  • アルミ製ガンノズル(一般油用)20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(一般油用)20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
  • オートストップガン AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油
  • テーパーノズルPNTタイプ 岩下

    テーパーノズルPNTタイプ

    岩下
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(20本)
    当日出荷
    内部のテーパー形状により、スムーズな吐出を実現
  • SB-25用ホースバンド 工進

    SB-25用ホースバンド

    工進
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SB-25トラスコ品番321-1835種別ホースバンド質量(g)30
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    CNP-1用チャックノズルです。
    トラスコ品番441-8689適合本体CNP-1全長(mm)38.5質量(g)37
  • 交換用フッ素樹脂チューブ AUTONICS(オートニクス)

    交換用フッ素樹脂チューブ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋ほか
    当日出荷
    耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
    用途瞬間接着剤系塗布。適合機種TTタイプ長さ(m)10
  • ポンプ用洗浄ホースセット2 大研化成工業

    ポンプ用洗浄ホースセット2

    大研化成工業(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
    用途小型エンジンポンプ用。付属品切替ノズルトラスコ品番408-3903材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)8耐熱温度(℃)80適合ポンプ吐出口径25mm
  • ノズル(アルミ) EDWARDS

    ノズル(アルミ)

    EDWARDS(1件のレビュー)
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
  • エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセットシリーズ 工進

    エンジンポンプ用 散水・洗浄ホースセットシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エンジンポンプでの散水・洗浄に接続口径(Φmm)25
  • 手動テストポンプT-300N用付属ホース キョーワ

    手動テストポンプT-300N用付属ホース

    キョーワ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合T-300N長さ(m)1
  • T-100K用 1/4×3m耐圧ホース キョーワ

    T-100K用 1/4×3m耐圧ホース

    キョーワ
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    5日以内出荷
  • メカニカルバッチメーター ヤマダコーポレーション

    メカニカルバッチメーター

    ヤマダコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。
    用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
  • AA05N アダプタ アッセンブリ 岩下エンジニアリング

    AA05N アダプタ アッセンブリ

    岩下エンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
  • ステンレス製ガンノズル20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • アルミ製ガンノズル(溶剤用)20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(溶剤用)20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
    用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2183材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • T-100K用 1/4×5m耐圧ホース キョーワ

    T-100K用 1/4×5m耐圧ホース

    キョーワ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    6日以内出荷
  • ドラムディスペンサー ヤマダコーポレーション

    ドラムディスペンサー

    ヤマダコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用としてスタンダードなポンプです。アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。
    用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5089材質アルミ使用可能液体潤滑油・冷却液ギア比1:1吐出量(L/回)10/40
  • オイル用ガン(流量計付) ザーレン

    オイル用ガン(流量計付)

    ザーレン
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    当日出荷
    オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。
    用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。仕様計測値:0.01~999.9トラスコ品番137-5817電源単4電池×2本(付属)接続ねじ1/2BSP(F)流量(L/min)0~30許容圧力(MPa)5誤差±0.5%
  • アルミ製ガンノズル(溶剤用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(溶剤用)25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。
    用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2191材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • アルミ製ガンノズル(一般油用)25 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アルミ製ガンノズル(一般油用)25

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2167材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
  • オートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    工進製FA-100取付用の専用アタッチメント付のオートストップガンノズルです。電気・電池などを使用せず、満タンを感知しオートストップします。供給時あふれる心配がありません。
    用途灯油・軽油。灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など)仕様工進製FA-100専用工進製ポンプFA-100用継手付トラスコ品番410-0395材質本体:AL パッキン:NBR、FKM接続口径工進FA-100専用質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)30~80
  • 計量ガンノズル(軽油・灯油) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(軽油・灯油)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。
    用途灯油・軽油。トラスコ品番410-0468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
  • AA30N アダプタ アッセンブリ 岩下エンジニアリング

    AA30N アダプタ アッセンブリ

    岩下エンジニアリング
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
  • 計量ガンノズル(オイル) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ガンノズル(オイル)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    オイル用の手動計量ガンノズルです。 計量しながらオイルを供給できます。
    用途オイルの流量を計りたい時に
  • オートストップガン(溶剤用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン(溶剤用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
    材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80
  • 交換用シリコンチューブ AUTONICS(オートニクス)

    交換用シリコンチューブ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種ST10長さ(m)10
  • コウアツホース1M/EP440 アサダ

    コウアツホース1M/EP440

    アサダ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    電動テストポンプ用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-38
  • AA10N アダプタ アッセンブリ 岩下エンジニアリング

    AA10N アダプタ アッセンブリ

    岩下エンジニアリング
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    14日以内出荷
    空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
  • 水用ガン(SUS/高温/赤) ヤマダコーポレーション

    水用ガン(SUS/高温/赤)

    ヤマダコーポレーション
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    高温用散水ガンです。
    トラスコ品番390-2147材質SUS
  • 水用ガン ヤマダコーポレーション

    水用ガン

    ヤマダコーポレーション
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    水用散水ガン
    トラスコ品番387-8425材質SUS
  • ホースカバー ヤマダコーポレーション

    ホースカバー

    ヤマダコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    オイル用ホースリールに使用するオプションです。油脂判別に便利です。
  • ノンドリップノズルFS ヤマダコーポレーション

    ノンドリップノズルFS

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    グリップメーター、ルブバッチメーターの材料出口(Rc3/8)に取り付けて使用するノズルです。先端が360°回転可能です。
    トラスコ品番390-2224全長(mm)450
ガンノズル・ホース