絞り込み
ブランド
- 三協リール
- ヤマダコーポレーション(22)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(18)
- 工進(8)
- アサダ(4)
- キョーワ(3)
- 岩下(3)
- 岩下エンジニアリング(3)
- エムケー精工(2)
- PIUSI(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 昭栄(1)
- タクミナ(1)
- ザーレン(1)
- 大研化成工業(1)
- EDWARDS(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

マニュアル式デジタルオイルガン
三協リール¥93,980税込¥103,3781台6日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。付属品オイルフィルター1個全長(mm)560質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状ゴムホース&L字精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30
マニュアル式デジタルオイルガン
三協リール¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
マニュアル式デジタルオイルガン
三協リール¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
プリセット式デジタルオイルガン
三協リール¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。フレキシブルパイプ&スイベルは角度の微調整ができ、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。付属品オイルフィルター1個全長(mm)717質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状フレキシブルパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
プリセット式デジタルオイルガン
三協リール¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ゴムホース&L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量&お手頃で扱いやすいです。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。付属品オイルフィルター1個全長(mm)664質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ゴムホース&L字精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
プリセット式デジタルオイルガン
三協リール¥189,800税込¥208,7801台11日以内出荷オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。注油レバーにはロック機能がついています。後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。単三電池で駆動します。付属品オイルフィルター1個全長(mm)663質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ストレートパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L