MPJ形(2P)直動/自吸式
新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。
- 用途
- 建築設備、工場設備、農業、プラント組込、消雪等。
- 仕様
- 【液質】清水0~40℃(凍結のないこと)
- トラスコ品番
- 742-0324
- 長さ(mm)
- 793.5
- 幅(mm)
- 408.5
- 高さ(mm)
- 485
- 出力(kW)
- 7.5
- 周波数(Hz)
- 60
- 電源(V)
- 三相200
- 口径(Φmm)
- 100
- 全揚程(m)
- 15
- 吐出量(L/min)
- 1200
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ






















