曜日別特売

CMP形(2P)直動/樹脂製

CMP形(2P)直動/樹脂製 - 寺田ポンプ製作所CMP形(2P)直動/樹脂製 - 寺田ポンプ製作所

接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。

タイプ
自吸式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
出力(kW)
周波数(Hz)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04158581CMP1-60.2TR740-32093190.360200
¥164,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04158590CMP4-50.7EN740-3204469.50.7550200
¥325,300
¥279,800
¥307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04158599CMP4-60.7EN740-3215469.50.7560200
¥325,300
¥279,800
¥307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04158608CMP4-52.2E740-32035372.250200
¥392,000
¥339,800
¥373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04158617CMP3-60.7EN740-3211469.50.7560200
¥303,100
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04158626CMP1-60.2R740-32023340.360100
¥164,300
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04158651CMP3-50.7EN740-3207469.50.7550200
¥303,100
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする