ボルトバッグTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)当日出荷
ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
ボルト類を汚れや水濡れから守ります。
開けやすいダブルジッパー採用。
仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付幅(mm)300質量(kg)0.855高さ(mm)210材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)200耐荷重(kg)30ポケット数上面1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)200
ツールチェスト 508X232X302mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用材質スチール質量(kg)9.2高さ(mm)302タイプ片開きケースタイプ奥行(mm)232間口(mm)508引出し数3引出し寸法(mm)197引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×197×42耐荷重N(kgf)棚/294(30) 引出し/245(25)材質(取手)ABS樹脂外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302シリンダ錠(別売)不可
ツールケース(メタル) V形3段式TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。天面フラットV形3段式両開きケースです。
用途整理整頓に。仕様シリンダー錠取付可能(別売)材質ハンドル/ABS樹脂質量(kg)6.4材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)220
TONE ツールバッグTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
工具を収納して持ち運びに最適なツールバッグです。
雨や汚れに強い生地と防水ジッパーを採用しています。
防水ジッパー付
用途工具の収納・管理用。トラスコ品番254-2356幅(mm)260高さ(mm)200材質(本体)樹脂奥行(mm)70
トップチェストTONE(トネ/旧:前田金属工業)10日以内出荷
ボールベアリング式タブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適です。;上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付き。
引出し寸法(mm)371引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×371×82耐荷重N(kgf)引出し/392(40)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×406×489
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用仕様シリンダー錠取付可能(別売)質量(kg)4タイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)220
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X195mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用仕様南京錠取付可能(別売)質量(kg)4.6材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)220有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)45(上段)、405有効内寸法・幅(mm)398
ワイドドップチェストTONE(トネ/旧:前田金属工業)7日以内出荷
上段の引出しを3分割し、小物の整理に便利なワイドモデル
トラスコ品番852-1406色レッドタイプ引出し4段式(上段3分割)引出し数6引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段1段/W235×D447×H82、下段3段/W759×D447×H82耐荷重N(kgf)引出し/441(45)アズワン品番64-4818-61外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)851×486×490
布袋TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。;7個のポケットでスパナやめがねレンチなどの長尺物を整理して収納可能。;壁掛けに便利なフック穴付き。
ツールバッグ(マルチタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事の使用にも耐える丈夫な素材を採用。;大小17個のポケットとジッパーにより、長尺物からソケットなどの小物までサイズ別に整理して収納可能。
トラスコ品番396-4264質量(kg)0.3外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)265(ベルト除く)横×高さ(mm)480×265(ベルト除く)
トレーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
セット内容TCB052×6枚質量(g)459アズワン品番64-4818-22トレー寸法(mm)397×97×40
SUSツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
耐食性に優れたオールステンレスツールケース。ステンレス部品や工具の保管に最適。取り出し可能な中皿トレー付。
仕様●材質:オーステナイト系ステンレス●掛け金部鍵穴径(mm):Φ7●中皿トレー寸法(mm):383×165×36アズワン品番65-9599-28
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
各部に補強リブを設け、剛性をアップしています。
長蝶番を採用し、蝶番部の耐久性をアップしています。
用途工具や小物など収納・整理に。付属品山形ケース、鍵用穴(Φ6)付トラスコ品番825-7663質量(kg)1.1材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)121外寸法・奥行(mm)167
メタルケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から61日以内出荷
布袋TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から3日以内出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。
頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。
壁掛けに便利なフック穴付き。
ボルトバッグTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から8日以内出荷
幅(mm)300高さ(mm)210(ベルト除く)質量(g)950奥行(mm)200使用荷重(kg)30以下
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。持ち運びに便利です。中皿付きで小物の整理整頓に最適です。軽量化を実現。
用途工具類の保管・管理用質量(kg)2.85色レッド材質(本体)スチールタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)180
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)5日以内出荷
取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。
持ち運びに便利です。
中皿付で小物の整理整頓に適しています。
丈夫さと持ち運び便利なサイズです。
工具の収納、整理整頓に。
仕様●色:レッド●外形寸法(mm)間口:410●外形寸法(mm)奥行:180●外形寸法(mm)高さ:175●南京錠(別売):取付可(Φ7)●中皿:あり●奥行(mm):180●形状:平形●高さ(mm):175●幅(mm):410●片開きケースタイプ●平形中皿付2段ケース●材質/仕上:スチール●セット内容:中皿●原産国:日本●コード番号:561-0017アズワン品番67-7236-58
ジュシトレー 160MTONE(トネ/旧:前田金属工業)10日以内出荷
コード105-8184アズワン品番64-4818-23
キャビネット用サービスボードTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
画期的な壁面収納・見せる収納がキャビネットに合体できます。
またフックの組み合わせで自由に収納可能です。
用途工具類の保管・管理用に。トラスコ品番219-4711材質/仕上本体:スチール質量(kg)2.6高さ(mm)500奥行(mm)20間口(mm)630
トレーTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×50
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
収納ボックスイチネンTASCO税込¥1,868~¥1,698~