19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm)(段調整)50 有効内寸法・幅(mm)2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t)1 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000
1台
87,980 税込96,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体2段でパレット3段積載可能です。 下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み 材質スチール、表面処理:焼き付け塗装 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)逆ネステナー
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441 材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装 質量(kg)70 レッド 支柱(mm)50×50 最大積載段数2(天地3) 外寸法・幅(mm)1520 外寸法・高さ(mm)1550 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
63,980 税込70,378
70日以内出荷

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
グリーン 高さ(mm)1800 タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)1800 段数5 耐荷重(kg/段)500 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800 均等耐荷重(kg/段)500
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。横に何連でも続けて連結できます。
グリーン タイプ連結 棚ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)500
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 均等積載量(kg/段)1000 セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本 材質スチール ストローク(mm)800 タイプ単体型 寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160 色(本体)ネオグレー 最大積載量(kg/台)4000 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900 段調整ピッチ(mm)50
1台ほか
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。 均等積載量(kg/段)2000 奥行(mm)1275 材質スチール(SS400) ストローク(mm)800 タイプ単体型
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 均等積載量(kg/段)1000
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 均等耐荷重(kg/段)500
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

設置・移動を簡単に行うことが出来ます。 未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。 上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。 最大積載量(kg)1000 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・奥行(mm)1350
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)追加棚板
エコ商品
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来ます。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。横に何連でも続けて連結できます。支柱はC型状でねじれに対して強く、積層中二階も設計可能です。
グリーン タイプ中量ラック用棚板 付属品棚受×2個 幅(mm)1500 奥行(mm)750 耐荷重(kg/段)500 グリーン購入法適合
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。横に何連でも続けて連結できます。
グリーン タイプ連結 棚ピッチ(mm)50 均等耐荷重(kg/段)500
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。 新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。 自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場 材質スチール レッド 段数2(天地3) 支柱(mm)50×50
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)追加棚板
エコ商品
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来ます。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。横に何連でも続けて連結できます。支柱はC型状でねじれに対して強く、積層中二階も設計可能です。
グリーン タイプ中量ラック用棚板 付属品棚受×2個 幅(mm)1200 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)500 グリーン購入法適合
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります