カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 保管用品
        • コンテナー(7)
        • 各種パレット(1)
        • 物品棚/収納用品(23)
        • フレコンバック、モッコ(7)
さらに商品を絞り込む

保管用品 :「表示」の検索結果

関連キーワード
  • 表示板
  • コンテナ 表示
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
29,980税込32,978
1セット(10枚)
4日以内出荷
丸型大容量タイプ 内容物の表示に役立つポケット付き お米などの収穫作業に大活躍
用途使用に適した内容物米/籾/各種スクラップ/樹脂ペレット/肥料/堆肥/わら/紙くず/木くず/炭/ゴム/各種原料/各種廃棄物仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.5ベージュ高さ(mm)1250タイプワンウェイタイプ容量(L)1250寸法(Φ×mm)排出口:600×600投入口寸法(径×高さ)(mm)1150×850外径(mm)Φ1150最大充填質量(kg)1000
フレコンバック HIDAXフレコンバックHIDAX
30,980税込34,078
1セット(10枚)
4日以内出荷
粉体物の漏れ防止・防湿効果があります。 ポリエチレン内袋セット済・ポケット付き A5サイズの荷札ポケットを本体に縫付。内容物の表示などに便利です
用途樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)2.6ベージュ高さ(mm)880タイプワンウェイタイプ容量(L)1000寸法(Φ×mm)排出口:420×500投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック用荷札 A5 HIDAXフレコンバック用荷札 A5HIDAX
6,498税込7,148
1セット(50枚)
4日以内出荷
PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札 A5サイズの用紙が入ります。 付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
用途内容物の表記などに材質本体:ポリエチレン(PE)形状長方形質量(kg)0.1透明高さ(mm)280横(mm)180
フレコンバック用荷札 A4 HIDAXフレコンバック用荷札 A4HIDAX
9,198税込10,118
1セット(50枚)
4日以内出荷
PE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札 A4サイズの用紙が入ります。 付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
用途内容物の表記などに材質本体:ポリエチレン(PE)形状長方形質量(kg)0.1透明高さ(mm)350横(mm)240
フレコンバック用荷札 A5 50枚セット グリーンクロスフレコンバック用荷札 A5 50枚セットグリーンクロス
11,980税込13,178
1式(50枚)
4日以内出荷
原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はPE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札です。A5サイズの用紙が入ります。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
用途内容物の表記などに。形状長方形質量(kg)1枚あたり:0.1透明横×高さ(mm)180×280
フレコンバック用荷札 A4 50枚セット グリーンクロスフレコンバック用荷札 A4 50枚セットグリーンクロス
15,980税込17,578
1式(50枚)
4日以内出荷
原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はPE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札です。A4サイズの用紙が入ります。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。
用途内容物の表記などに。形状長方形質量(kg)1枚あたり:0.1透明横×高さ(mm)240×350
ストレージ タックルバッカン SL-331 SLASHストレージ タックルバッカン SL-331SLASH
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
<ロッドホルダー使用に関する注意事項>*ロッドホルダーをご使用の際は、転倒や脱落などに十分ご注意ください。ロッドを完全に固定するものではございません。*ロッドホルダーをご使用しての移動の際は、木の枝や電線などに注意してください。ロッドの折損等や事故につながる恐れがあります。*ロッドホルダーをご使用の際は強風・微風問わず自己責任にてご使用してください。バッカンは倒れロッドが折損・リール等に傷・その他タックルが破損しても補償いたしかねます。 <バッカンに座る際の注意事項>*座る時は、ゆっくり腰掛ける様に座ってください、激しく急激な力が加わる座り方をされると本体が変形し強度が得られなくなります。*座る時は、上蓋に対し均等に体重を乗せるように座ってください。上蓋の一部分に腰掛けるような座り方をすると従来の強度が得られなくなります。*座る時は斜めに力が加わるような座り方はお止めください、従来の強度が得られない場合がございます。*座る時は上蓋のファスナーを閉じた状態で座ってください。*高温な場所で座る時は、EVA等が変形などを起こす可能性があることをご理解の上ご使用ください。*耐荷重は約80kgですが局所的かつ一点に力が加わる使い方はお控えください。*耐荷重は静荷重での数値です。 <その他の注意事項>*完全防水ではございません。*先端の尖った物を収納する場合には十分にご注意ください。*炎天下の車中、直射日光のあたる場所、蛍光灯の近く、高温多湿の場所に長時間放置することは避けてください。変形、変色する場合がございます。*大量の海水を入れて移動等をするバッカンではございません。*バックル等は、カチッと音がするまでロックしてください。*ご使用後は真水で洗って風通しの良い日陰で乾燥させてください。*釣り以外の目的には使用しないで下さい。*お子様の手の届かないところに保管してください。*製造上の都合により、細かな傷や擦れ等は生じている物もありますが、使用上の問題はございません。予めご了承ください。
用途タックルの整理・持ち運び・収納がしやすい実践的な36cmサイズのバッカンに「座れる機能」が付いた優れもの。こまめに移動を繰り返すランガン・船釣りでの使用にもジャストなサイズ。RODホルダーを2本標準搭載し、フロントにはツールホルダーとしてプライヤーやハサミ、フィッシングナイフなどをホールド可能。様々なシチュエーションにも対応できフィッシングシーンが広がります。インナートレイ付きで、使用頻度が高いツール入れにピッタリ。また肩ベルトは、防水ベルトを採用し汚れやニオイが付きにくい仕様。*表示荷重は静荷重です。勢いよく座るなど瞬間的に力を加えると荷重内でも破損や転倒の恐れがあります。座る際は必ず蓋のファスナーを閉めてから座ってください。高温な場所で座る時は、EVA等が変形などを起こす可能性があることをご理解の上ご使用ください。材質(本体)EVA耐荷重(kg)約80外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)290有効内寸法・奥行(mm)230(RODホルダー37)有効内寸法・高さ(mm)300(RODホルダー160)有効内寸法・幅(mm)350(RODホルダー37)
簡単引っかけプラ看板 TRUSCO簡単引っかけプラ看板TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途搬送時の内容物がわかる銘板として搬送物の行先を示す看板として一時的なメモとしてトラスコ品番631-7671材質PET樹脂幅(mm)30縦(mm)235横(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
NK-T用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業NK-T用アルミパネル NKAPシリーズタカチ電機工業
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
アルミパネルを取付ける事で、操作面・表示面とする事が出来ます。測定機、コントローラ、表示器、通信機としてご利用可能です。※NKAP963、970、975、970C、975Cは取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスを使用して下さい。
材質(本体)アルミ取付ビス数4RoHS指令(10物質対応)対応
パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズエスコ
29,700税込32,670
1箱(20個)
8日以内出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20アズワン品番65-3888-27
コンテナバックカードケース 吉野コンテナバックカードケース吉野
359税込395
1個
当日出荷
コンテナバッグ用のカードケースです。カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。A5サイズがぴったりです。
用途内容物やロット番号、所有区分などの表示。記号付け等、作業の標準化に。材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160
NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
223x315mm/A4 メッシュパレット表示板(差込式) エスコ223x315mm/A4 メッシュパレット表示板(差込式)エスコ
2,500税込2,750
1枚
当日出荷
材質ペット樹脂寸法(mm)223×315アズワン品番65-2304-13
メタルパーツボックス・バスケット用 ネームホルダー Famiメタルパーツボックス・バスケット用 ネームホルダーFami
959税込1,055
1個
翌々日出荷
イタリアの老舗コンテナメーカーFami(ファミ)専用のカードホルダーです。カードを見やすく表示でき、スタキングした際にも中身がすぐに分かります。
用途収納品の管理、ディスプレイ表示にトラスコ品番214-6104材質/仕上スチール質量(kg)0.1アズワン品番64-8690-95外寸法・幅(mm)100外寸法・高さ(mm)67外寸法・奥行(mm)25
PDC100L-1 サンコー(三甲)PDC100L-1サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
耐薬品性、耐油性に優れています。 スチール製にくらべて約1/2の軽さです。 強酸・強アルカリにも使用できます。
材質超高分子量PE質量(g)6500表示1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO外寸(mm)476×725×PP開口部(mm)Φ58.5、Φ25.0
TLコンパレッター サンコー(三甲)TLコンパレッターサンコー(三甲)
149,800税込164,780
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上 タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。 オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング折り畳み可否材質特殊超強化PP積載荷重(kg)1000
TUG200型カードフォルダーJ型 TRUSCOTUG200型カードフォルダーJ型TRUSCO
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイトセット内容カードフォルダー(J型)×1材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装2018年トラスコ掲載ページ8 0117
中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板 TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用棚列表示板TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
13日以内出荷
棚側面のロケーションなどの表示板です。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)200オイスターホワイトセット内容棚列表示板×2、ワッシャー×4、プッシュリベット×4材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装厚さ(mm)7.2
中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダー TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 用カードフォルダーTRUSCO
2,198税込2,418
1本
13日以内出荷
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れれます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
オイスターホワイトセット内容カードフォルダー(J型)×1材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
サンバルク#1000TC-S(UN無し) サンコー(三甲)サンバルク#1000TC-S(UN無し)サンコー(三甲)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。 海上コンテナー内での段積み性もアップ。 フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し種別807850-00幅(mm)1200質量(kg)62高さ(mm)1147奥行(mm)1000外寸(mm)1200×1000×1147注水口内径(mm)144.5
前当り  ネオグレーネオグレ TRUSCO前当り ネオグレーネオグレTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
部品の落下防止に便利です。 前当りの高さは60mmになるので、有効投入口高さは表示高さ-(マイナス)95mmになります。
トラスコ品番502-6431幅(mm)870ネオグレー高さ(mm)60質量(g)400タイプ間口890mm専用
カード差し サンコー(三甲)カード差しサンコー(三甲)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
コンテナ等に取り付けてカード表示による仕分け作業をより効率化するツールです。
ミスター・ビスJr. リングスターミスター・ビスJr.リングスター(14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー)タイプ中皿なし外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー)内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数32材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
ラック表示板 150X920 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X920 ネオグレーTRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)920トラスコ品番276-9727材質/仕上スチール製質量(kg)1.4
ラック表示板 150X720 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X720 ネオグレーTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)720トラスコ品番276-9719材質/仕上スチール製質量(kg)1.1
ラック表示板 150X600 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X600 ネオグレーTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)600トラスコ品番276-9689材質/仕上スチール製質量(kg)0.9
ラック表示板 150X595 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X595 ネオグレーTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)595トラスコ品番276-9654材質/仕上スチール製質量(kg)0.9
ラック表示板 150X570 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X570 ネオグレーTRUSCO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)570トラスコ品番276-9701材質/仕上スチール製質量(kg)0.9
ラック表示板 150X470 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X470 ネオグレーTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)470トラスコ品番276-9697材質/仕上スチール製質量(kg)0.7
ラック表示板 150X450 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X450 ネオグレーTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)450トラスコ品番276-9671材質/仕上スチール製質量(kg)0.7
ラック表示板 150X445 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X445 ネオグレーTRUSCO
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)445トラスコ品番276-9646材質/仕上スチール製質量(kg)0.7
ラック表示板 150X300 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X300 ネオグレーTRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)300トラスコ品番276-9662材質/仕上スチール製質量(kg)0.5
ラック表示板 150X295 ネオグレー TRUSCOラック表示板 150X295 ネオグレーTRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150奥行(mm)295トラスコ品番276-9638材質/仕上スチール製質量(kg)0.5
プラスチックドラム サンコー(三甲)プラスチックドラムサンコー(三甲)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途液体輸送材質超高分子量PE
RH横板D900 イトーキRH横板D900イトーキ
3,898税込4,288
1台
22日以内出荷
中量棚 RH型 横板D90用 列表示サインとして使用可能
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)873質量(kg)1.8高さ(mm)144奥行(mm)12
RH横板D750 イトーキRH横板D750イトーキ
2,998税込3,298
1台
22日以内出荷
中量棚 RH型 横板D75用 列表示サインとして使用可能
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)723質量(kg)1.5高さ(mm)144奥行(mm)12
RH横板D600 イトーキRH横板D600イトーキ
2,998税込3,298
1台
22日以内出荷
中量棚 RH型 横板D60用 列表示サインとして使用可能
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)573質量(kg)1.2高さ(mm)144奥行(mm)12
RH横板D467 イトーキRH横板D467イトーキ
2,698税込2,968
1台
22日以内出荷
中量棚 RH型 横板D46.7用 列表示サインとして使用可能
用途物品棚RH型 オプションパーツ適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型幅(mm)440質量(kg)0.9高さ(mm)144奥行(mm)12

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら