2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)630 仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒 トラスコ品番131-0832 セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個 材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂 質量(kg)8.4 電源AC100V 電源コード(m)1.8 連続使用時間(時間)2 到達真空度(kPa)-95以上 シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150 電流ヒューズ125V10A 冷却時間3秒 シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300 水タンク容量(mL)130 脱気速度(L/min)約16
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

紅茶を淹れて薄すぎたり、濃すぎたりしてしまう。 お湯を入れて何分待てばいいのかわからない。 本当はもっとこの紅茶美味しいのも。 紅茶を一番美味しく飲もうとしたら、お湯の温度や蒸らし時間などを測らなくてはいけなくなります。 紅茶もお茶もコーヒーも美味しく飲めます。 最適な時間と温度で淹れる自動コーヒー&ティーメーカー。 ボタンを押すだけで、お湯を沸かす、蒸らす、注ぐを全部自動で行ってくれるのが【湯温と蒸しにこだわるティーメーカー「茶葉リスタ CHA-barista」】です。 「茶葉リスタ CHA-barista」は1杯目を美味しくいれるだけではありません。 2杯目は1杯目と蒸らし時間を変えるので、2杯目もちゃんと美味しく飲むことができます。 タンク付きだからなんどもお湯を沸かしに行く必要もありません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×290×250 質量(kg)約2.3 付属品本体、ウォータータンク、フタ、ウォータータンク台、ティーサーバー、ウォータートレイパッド、ウォータートレイ、コーヒー用フィルター、お茶用フィルター、電源コード、日本語説明書 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1200 標準使用水量(L)ウォータータンク最大2 容量(mL)150(ティーサーバー) 電源コード(m)1.2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります