1本1本袋入り。曲がるストロー 使い捨て。
小さい缶や紙パック飲料に使いやすいミニサイズのストロー。
透明袋入りだから清潔。
袋はひっぱって簡単オープン。
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
¥99
税込¥109
当日出荷
キャニスターのデザインがオシャレなガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。清潔感のある爽やかな色味は、様々なギフトに合わせやすくシチュエーションを選ばずご使用いただけます。プチギフトにもおすすめです。デザイン違いの、スイーツジャースイーツパックもおすすめです。
仕様食品対応 両面異デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応
材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
材質ABS樹脂
色(柄)黒 クリヤー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×90×22
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
一本づつ透明袋に入っていて衛生的。
材質スチロール樹脂
長さ(mm)100
色クリア
質量(g)1.5
横(mm)25
1個(15パック)
¥119
税込¥131
5日以内出荷
よく伸びピタっと包装できる業務用ラップ。透明性と光沢性に優れているため売り場で商品が映えます。手巻き、ラップ包装機に適した製品です。
材質塩化ビニル(BPAフリー)
色クリア
長さ(m)750
幅(cm)30
本体質量(kg)2.99
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-60
1本(750m)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
よく伸びピタっと包装できる業務用ラップ。透明性と光沢性に優れているため売り場で商品が映えます。手巻き、ラップ包装機に適した製品です。
材質塩化ビニル(BPAフリー)
色クリア
長さ(m)750
幅(cm)25
本体質量(kg)2.49
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-60
1個(750m)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320
質量(kg)32
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)接着部:180
シール幅(mm)220
排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)
チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
食品用器具・容器包装分野において初めて一般社団法人抗菌製品技術協議会
(SIAA)の定める抗ウイルス性、安全性等の基準をクリアし、抗ウイルス
加工製品としてSIAAに登録されました。
また抗菌加工製品としてもSIAAに登録されており、抗ウイルス・抗菌両方の
効果でラップをより衛生的に保ちます。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
材質(刃)スチール
サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。
用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等。ドレッシング、タレ、ジャム等。シャンプー・化粧品等
仕様スタンドタイプ
基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ミニスプーン
全長(mm)97
耐熱温度(℃)-18~+70
箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプのキッチンラップ。しなやかに伸びてやぶれにくく、スッと切れるので 使い勝手が良いです。蒸気を閉じ込め、ふっくら・しっとり仕上げます。みずみずしさを守る為、冷蔵・冷凍でも扱いやすい。ご家庭用としてはもちろん、業務用としても活躍。
材質ポリ塩化ビニル (PVC)
色クリア
長さ(m)20
幅(cm)30
本体質量(g)130
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-60
電子レンジ使用可
1本(20m)
¥139
税込¥153
4日以内出荷
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。