お祭り等様々な場所で活躍する商品です。
商品タイプ本体
材質PSP
耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。
商品タイプ本体
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS
商品タイプ蓋
電子レンジ対応のカレー容器。
材質BF[低発泡PS(PP入)]
色ホワイト
耐熱温度(℃)105
電子レンジ〇
商品タイプ本体
電子レンジ対応の使い捨てどんぶりです。
商品タイプ本体
材質低発泡ポリスチレン(PP入り)
高さ(mm)68
直径(Φmm)160
色ホワイト
耐寒耐熱温度(℃)約-30~110
直径×高さ(mm)約160×68
1パック(50枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ロールタイプ4本分と同枚数なのに、コンパクト!。エンボス加工シートの厚みを向上させ、メーカー従来品よりも吸収力アップを実現。水や油をたっぷり吸収して、やぶれにくい!。野菜の水切りや揚げ物の油きりに。片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口。電子レンジにも使用可能。パルプ100%
シートサイズ(mm)230×210
1パック(100組×2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
蓋がワンタッチで閉まる発泡タイプのランチBOX!ケータリングやランチボックスにおすすめの食品容器です。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。耐油性:なし。
材質PSP
お祭り等様々な場所で活躍する商品です。
材質BF(低発泡ポリスチレン)
シチューやおでん、鍋物セットなどにおすすめ。
材質BF[低発泡PS(PP入)]
電子レンジ○
室数1
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
用途食品包装・食品加工
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
電子レンジで温め可能なカレー容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。
お店やイベントで便利な弁当容器です。
仕様フルーツ本体
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
丼ものに最適な柄入りの容器本体です。25枚入り。電子レンジ非対応。耐熱温度:85度。ご飯約530g。
材質PSP
寸法(mm)186×128×48
タイプ琉球本体
電子レンジ×
室数1
1袋(25枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リビーステムウェアEMBASSYエンバシーシリーズボウルとステムが一体成型のワンピース構造です。衝撃に強く、一般的なステムウェアに比べ耐久性に優れています。洗浄時にありがちなネジレによる破損もほとんどありません。
品名・タイプカクテルグラス
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。