卓上消耗品 :「包装用 フィルム」の検索結果
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
脱プラスチック・紙包装によるエコ対応が可能です。
個包装のため飛沫付着防止になります。
包装資材費のコストダウンと作業効率のアップに繋がります。
揚げ物惣菜・天ぷら惣菜・串物などの長物惣菜に最適です。
各種惣菜類の1個包装に最適なサイズを揃えました。
品名がサイズ表記のため、内容物の大きさに応じてお選びいただけます。
用途(16×13)コロッケ、サツマイモ天、鶏天、茄子の挟み揚げ、(18×19)唐揚げ、カボチャ天、レンコン天、(23×13)串揚げ、磯部揚げ、アメリカンドッグ、焼き鳥、ちくわ天、あなご天
材質表面:OPPボードン#20、裏面:純白紙35g、特殊LLD12μ
タイプ個包装用
入数(枚)100
形態フィルム部:口ずらし20mm
ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。
三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造
厚さ110ミクロン
寸法(cm)20×600
機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バッグタイプなら切る手間がなく、開口部分をシールするだけ。
三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造
厚さ110ミクロン
寸法(cm)20×30
機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(50袋)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750
材質塩化ビニール(PVC)
お皿に合わせて「クルッと一発」のクレハカットです。
植物生まれのプラスチック刃なので安心安全です。
使用後の分別も簡単です。
ラップの端がつまみやすい、「つまめるフラップ」付です。
「きちんとキレ窓」で巻き戻り解決。
飛び出しガードでロールの飛び出しをしっかりガードします。
ストッパーが巻き戻りを防止します。
用途食品包装用ラップフィルム
材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)140
材質(刃)プラスチック
軽量で保管に便利な省資源タイプ。透明度抜群で、お肉や野菜にぴったりです。
長さ(m)750
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
使用温度範囲(℃)(目安)-45~+100
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
用途食品包装・食品加工
JISZO701に適合したシリカゲルを使用。
食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。
純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。
スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
従来のプラスチックラップよりも密閉性が高い食品包装用ラップフィルムです。
2枚のシートを押し付けるとピタッと張り付き、お肉などの冷凍やけを防ぎます。
粘着面をくっ付けることにより真空状態にできる優れもの。
粘着力があるため、通常のラップよりも密閉度が高いため、シーラーのようにお肉や魚を密封できます。
食材を新鮮に保つことが可能です。
何度も貼り直せて繰り返し使えます。
吸着力に優れているので、外に液体が漏れることもありません
生ゴミやおむつなども包んでしまえば、においを気にすることもありません。
材質ポリエチレン
寸法(cm×m)30×21.6
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-60
1本(1本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5
主原料二酸化ケイ素
卓上消耗品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。