16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン 耐用温度(℃)約-40~120
1パック(20枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345 サイズ
1パック(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。 厚さ(μm)20 耐熱温度(℃)120 材質OPP
1袋(1000枚)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋 材質ナイロン、LLDPE 厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
1パック(100枚)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1パック(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌ロール袋。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約26X6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120 材質OPP
1冊(1000枚)ほか
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

鮮魚、肉・ハム、漬物などお持ち帰りに便利です。 従来の副次的抗菌効果ではなく、抗菌効果そのものを発揮させる為、ミラクルパック内側フィルムに抗菌剤を配合しました。
タイプ平袋 材質アルミ蒸着PE+LDPE+発泡PE+HDPE
1セット(50枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック! 食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。 食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。 専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。 おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。 専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。 ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。 しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。 シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。 食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。 専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg 質量(kg)2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90 温度(℃)(シール用熱戦)110~150 安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー 電源コード(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105 シール可能幅(mm)(最大)300
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ストリックスデザイン鮮度保持ポリ袋 M 60枚入
野菜・果物の鮮度を保つポリ袋。・袋に入れて保存するだけで、新鮮さが一目瞭然。保存可能期間が長くなります。”ASK"によるエチレンガス減少効果と抗菌効果により、袋内の野菜や果物の鮮度を保ちます。
用途さまざまな野菜・果物に、幅広くお使いいただけます。使用方法 1.野菜・果物をそのまま”鮮度保持ポリ袋"にお入れください。2.袋内部の空気をなるべく抜き、上部を縛るか、止め具等で開口部を閉じてください。3.各青果物に適した温度・保存方法でご使用ください。サイズと容量の目安 Mサイズの目安・・・トマトが4個入れて、口をしばることができるサイズです。 Lサイズの目安・・・レタス1個を入れて、口をしばることができるサイズです。 材質ポリエチレン 厚さ(μm)0.9 寸法(横×縦)(mm)250(190+60)×380
1個(60枚)
399 税込439
10日以内出荷

多孔質という目には見えないほど小さな無数の穴が開いているゼオライトを袋の素材に練り込んでいます。そうすることで吸着効果のあるゼオライトが野菜や果物から出るエチレンガスを吸着し腐敗を遅らせることで、鮮度を長持ちさせます。 使用後は袋をしっかり洗い流すことで、効果を落とすことなく繰り返しお使いいただけます。これは、ゼオライトが吸着したエチレンガスをしっかり洗い流すことで、ガスを吸着させていた穴に隙間が生まれるので、洗えば効果が戻る仕組みです。 製造過程や保存の仕方、殺菌消毒不足などにより、みるみるうちに菌が繁殖してしまい腐敗を早める原因に。袋に抗菌剤を練り込むことで菌の繁殖を抑えます。 中身が確認できるよう透明の乳白色をベースに、野菜の手書きイラストでオシャレなデザインとなっているので、入れておくだけで冷蔵庫が華やぎます。 袋のジッパー部分の表は青、裏は黄色と色を分けることできちんと閉まったかが一目で分かるようになっているので、閉め漏れを防ぎます。
用途冷凍・冷蔵保存、冷凍室の整理、電子レンジ解凍に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 クリア 耐冷温度(℃)-30
1個
779 税込857
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノマタ化学極細クリップ16
挟める部分が短くても留めやすい。短くて挟みにくい袋の口が閉じられるスリムタイプのフードクリップ。(使用可能な有効袋幅は16cm以内)噛み合わせ部分の凸凹によってしっかりと挟むことができるので湿気に弱い食品保存に便利です。お菓子類や冷凍食品に。ティーバックに。抗菌・消臭効果。ホタテ貝殻の強アルカリパワーでウィルス&ばい菌を不活性化!天然由来成分のサスティナブル抗菌剤を配合しています。
材質ポリプロピレン、抗菌剤/貝殻焼成カルシウム(水酸化カルシウム) 寸法(mm)約9×14×190 ホワイト&グレー 耐熱温度(℃)約120 耐冷温度(℃)約-20
1袋(6本)
249 税込274
当日出荷

作ったお弁当にのせるだけのお弁当抗菌シート。 付着した雑菌の繁殖を抑える。
使用方法シートを袋から取り出し、食材全体をおおうようにのせてください(両面抗菌加工) 材質ポリプロピレン 寸法(cm)6×10(1枚あたり) 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-50
1個(30枚)
289 税込318
5日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング