15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190 規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190 規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190 規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190 規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ) 寸法(mm)150×190×H35 使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190 規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
1台(1台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ) 寸法(mm)150×190×H35 使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。 ・収納に便利なケース付。 ・ステンレス皿は取り外し洗えます。 ml表示ができるモード付き!計量カップを使わずに水や牛乳(普通牛乳)の容量をはかれます。
材質ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(mm)150×H35×210 (ステンレス皿:約 幅148×奥行148) シルバー 質量(g)約573(乾電池、ステンレス皿含む)
1個(1個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ひょう量(最大計量):2000g、最小表示:1g IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。 0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE 寸法(mm)216×143×H39 (計量皿:133 ×137) ホワイト 質量(g)約554(電池含む)
1個(1個)
6,098 税込6,708
4日以内出荷

すくって計れるスプーン型スケールです。 「gとml」で単位を変えられる単位切替機能付です。 用途に合わせて大・小2種のスプーンを付け替えられます。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引きや、追加計量も簡単にできます。 スプーンは取外して洗えます(食器洗い乾燥機対応/スプーンのみ)。 オートパワーオフの省エネ設計。壁掛けができる大きなフック穴付です。
材質ABS樹脂/アクリル樹脂 寸法(mm)約221×65×H26 レッド 質量(g)約58(電池重量を含む) 食器洗浄機可(スプーンのみ)
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ひょう量(最大計量):3000g、最小表示:1g IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。 0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE 寸法(mm)216×143×H40 (計量皿:133×137、シリコンマット:120×133) ホワイト 質量(g)約581(電池含む)
1個(1個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。 起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。 本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。 安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム 寸法(mm)130×183×H30 ホワイト 測定範囲0.3~3000g 電源単4形乾電池×2個(動作確認用) 保証期間1年
1個(1個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

すくって計れるスプーン型スケールです。 「gとml」で単位を変えられる単位切替機能付です。 用途に合わせて大・小2種のスプーンを付け替えられます。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引きや、追加計量も簡単にできます。 スプーンは取外して洗えます(食器洗い乾燥機対応/スプーンのみ)。 オートパワーオフの省エネ設計。壁掛けができる大きなフック穴付です。
材質ABS樹脂/アクリル樹脂 寸法(mm)約221×65×H26 ベージュ 質量(g)約58(電池重量を含む) 食器洗浄機可(スプーンのみ)
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。 起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。 本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。 安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム 寸法(mm)130×183×H30 ブラック 測定範囲0.3~3000g 電源単4形乾電池×2個(動作確認用) 保証期間1年
1個(1個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

最大計量:2000g、最小表示:2000gまで 1g ヨーロッパテイストのオシャレなデザインで立てて収納できる便利な設計になっております。 フル1g単位での計量なので高精度。
材質ABS、PET、ステンレス 寸法(mm)223×160×H32(クローズ時:167×160×H49) パールホワイト 質量(g)約539(電池含む)
1個(1個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります