厨房用品 :「屈折計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性を高めたワイドレンジタイプの糖度計です。 飴やジャムなどを煮詰めながら測定することができます。 耐熱性強化タイプ(自動温度補正無)です。 測定範囲はBrix30~80%で、ジャム、マーマレード、餡などの測定に適しています。 また強化プリズムの採用により、ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。 ※寿命はサンプル、温度及び使用環境により異なります。 目盛の種類:Brix、最小目盛 Brix : 0.5%、測定精度 Brix : ±0.5%、繰り返し性 Brix : ±0.25%
質量(g)250 寸法(cm)本体サイズ:4×4×14
1個(1個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります